เริ่ม Intl Dc6050 | เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ 11 นิ้ว ยาว X กว้าง 11 นิ้ว | 20xe05 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

START INTERNATIONAL DC6050 เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ 11 นิ้วยาว x 11 นิ้วกว้าง | AF7DYR 20XE05

START INTERNATIONAL DC6050 เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ ยาว 11 นิ้ว x กว้าง 11 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7DYR รุ่น: DC6050อ้างอิงไขว้: 20XE05
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
฿37,354 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องจ่าย
สีBlack
แกน Dia1 "และ 3"
ความเร็วการป้อน3.3 นิ้ว/วินาที
ความสูง15 "
ความยาวของฉลาก0.50 ถึง 6 "
ความยาว11 "
ความจุความกว้างของซับ0.25 ถึง 4.5 "
วัสดุสแตนเลสและอลูมิเนียม
ความจุม้วน16 "
แรงดันไฟฟ้า110/115
ความกว้าง11 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.56
รหัส HS8422309120

รายละเอียดสินค้า:

  • ความเร็วในการป้อน (3.3 นิ้ว / วินาที)
  • สูงสุด ความยาวป้าย (6 ")
  • สูงสุด ความกว้างฉลาก (4-1 / 2 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
START INTERNATIONAL DC6050C เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ 11 นิ้วยาว x 11 นิ้วกว้าง | AF7DYT 20XE06 DC6050C฿42,785

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

START INTERNATIONAL DC6050 เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ ยาว 11 นิ้ว x กว้าง 11 นิ้ว
฿37,354 / หน่วย