START INTERNATIONAL LD8100 เครื่องจ่ายฉลากไฟฟ้า 14-7/16 ยาว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องจ่ายฉลากไฟฟ้า |
แอมป์ที่ 50 เฮิร์ตซ์ | 2A |
แอมป์ที่ 60 เฮิร์ตซ์ | 2.5A |
สี | Black |
แกน Dia | 1 "และ 3" |
ความเร็วการป้อน | 7.8 นิ้ว/วินาที |
ความสูง | 10.4 " |
ความยาวของฉลาก | 0.5 ถึง 12 " |
ความยาว | 14.4 " |
ความจุความกว้างของซับ | 0.25 ถึง 5 " |
วัสดุ | อลูมิเนียมอโนไดซ์ |
ความจุม้วน | 12 " |
แรงดันไฟฟ้า | 110 / 115V AC, 2.5A 60Hz |
แรงดันไฟฟ้าที่ 50 Hz | AC 220 ถึง 240V |
แรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hz | AC 100 / 115V |
ความกว้าง | 11.9 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ที่ 50 เฮิร์ตซ์ | แกน Dia | ความเร็วการป้อน | วัสดุ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD8050 | 1.8A | 3" | 3.9 นิ้ว/วินาที | สแตนเลสและอลูมิเนียม | 110/115 | ฿36,973 | ||
แอลดี8050ซี | 1.8A | 3" | 3.9 นิ้ว/วินาที | สแตนเลสและอลูมิเนียม | 110/115 | ฿43,158 | ||
LD8025 | - | - | 3.9 นิ้ว/วินาที | - | ฮิต / 100V | ฿44,200 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.