START INTERNATIONAL LD8050C เครื่องจ่ายฉลากใสอัตโนมัติ ขนาด 14 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องจ่ายฉลากไฟฟ้า |
แอมป์ที่ 50 เฮิร์ตซ์ | 1.8A |
แอมป์ที่ 60 เฮิร์ตซ์ | 2.5A |
สี | Black |
แกน Dia | 3" |
ความเร็วการป้อน | 3.9 นิ้ว/วินาที |
ความสูง | 10.4 " |
ความยาวของฉลาก | 0.5 ถึง 12 " |
ความยาว | 14.4 " |
ความจุความกว้างของซับ | 0.25 ถึง 5 " |
วัสดุ | สแตนเลสและอลูมิเนียม |
ความจุม้วน | 12 " |
แรงดันไฟฟ้า | 110/115 |
แรงดันไฟฟ้าที่ 50 Hz | AC 220 ถึง 240V |
แรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hz | AC 100 / 115V |
ความกว้าง | 11.9 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8422309120 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.