เริ่มสนามบินนานาชาติ Sl7808k | เครื่องซีลถุงแบบแมนนวลแบบตั้งโต๊ะ | 11j930 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

START INTERNATIONAL SL7808K เครื่องซีลถุงแบบใช้มือการติดตั้งแบบตั้งโต๊ะ | AA3FVF 11J930

START INTERNATIONAL SL7808K เครื่องซีลถุงแบบแมนนวล ติดตั้งแบบตั้งโต๊ะ

In Stock
รายการ: AA3FVF รุ่น: SL7808Kข้ามอ้างอิง: 11J930
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
฿4,607 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคู่มือกระเป๋า Taper
ความสูง8.24 "
ความยาว10 "
สูงสุด เทปนอก Dia.7"
การติดด้านบนของโต๊ะ
ขนาดคอ3 / 8 "
ม้วนกว้าง3 / 4 "
ความกว้างของซีล3 / 8 "
ขนาดสล็อต0.625 "
ความกว้างของเทป0.79 "
ความกว้าง3.34 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.88
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8516790000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด ความหนาของซีล (6 ล้านบาท)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวสูงสุด เทปนอก Dia.ม้วนกว้างความกว้างของเทปความกว้างราคา
START INTERNATIONAL SL7605K เครื่องปิดผนึกถุงด้วยมือการติดตั้งแบบตั้งโต๊ะ | AA3FVD 11J928 SL7605K6"8.622 "6"3 / 8 "0.375 "2.91 "฿1,850
START INTERNATIONAL SL7606 เครื่องปิดผนึกถุงด้วยมือการติดตั้งแบบตั้งโต๊ะ | AA3FVE 11J929 SL76066"8.622 "6"3 / 8 "0.375 "2.91 "฿4,134

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

START INTERNATIONAL SL7808K เครื่องซีลถุงแบบแมนนวล ติดตั้งแบบตั้งโต๊ะ
฿4,607 / หน่วย