START INTERNATIONAL TDA150-NM แท่นตัดเทป สำหรับฟิล์มกันรอย 150มม
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก |
สี | Black |
การก่อสร้าง | เหล็กและอลูมิเนียม |
ขนาดแกน | 3" |
ตัดความแม่นยำ | +/- 0.04 " |
ความยาวตัด | 1.6 ถึง 394 " |
ความสูง | 13 " |
ความยาว | 10 " |
สูงสุด ม้วนนอก Dia | 9" |
สูงสุด ความกว้างของเทป | 5 29 / 32 " |
ความยาวในการจัดส่งเทป | 1.60 "ถึง 394" |
ความกว้างของเทป | 0.25 ถึง 5.9 " |
แรงดันไฟฟ้า | 117V |
ความกว้าง | 13 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8422409181 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวตัด | ความเร็วการป้อน | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDA150 | 1.6 ถึง 394 " | 6.6 นิ้ว/วินาที | 14 " | 10.25 " | ฿214,685 | ||
TDA150-ม | 1.6 ถึง 394 " | 6.6 นิ้ว/วินาที | 14 " | 10.25 " | ฿233,682 | ||
TDA150-NS | 1.6 " | - | 13 " | 10 " | ฿277,131 | ||
TDA150-เอฟเอ็ม | 1.6 ถึง 394 " | 13.2 นิ้ว/วินาที | 14 " | 10.25 " | ฿301,363 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.