เริ่มสนามบินนานาชาติ Tdlr050b | เทปไลเนอร์รีมูฟเวอร์ใช้กับ 6 นิ้ว เทปเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 11j967 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เริ่มการใช้งานระหว่างประเทศ TDLR050B Tape Liner Remover ใช้กับ 6in เทปเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | AA3FWG 11J967

START INTERNATIONAL TDLR050B เทปไลเนอร์ รีมูฟเวอร์ ใช้กับ 6 นิ้ว เทปเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

In Stock
รายการ: AA3FWG รุ่น: TDLR050Bข้ามอ้างอิง: 11J967
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
฿5,829 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นน้ำยาซับเทป
เส้นรอบวงหลัก3"
ความสูง7"
ความยาว11.25 "
สูงสุด ม้วนนอก Dia6"
ความกว้างของเทป2"
ชนิดภาพเขียนเกียร์ขับเคลื่อน
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.18
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8422309191
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างการก่อสร้างความสูงชิ้นความยาวสูงสุด ม้วนนอก Diaสูงสุด ความกว้างของเทปความกว้างของเทปราคา
START INTERNATIONAL TDLR025H น้ำยาล้างเส้นมือถือ 1 นิ้ว | AA3FWF 11J966 TDLR025H-เหล็กและอลูมิเนียม-มือถือ Liner Remover-4.75 "1"0.25 ถึง 1 "฿5,929
START INTERNATIONAL TDLR050-10 น้ำยาล้างเทปกาว | AF7ECT 20XE09 TDLR050-1017 "เหล็กและพลาสติก11 "น้ำยาซับเทป8"10 "2"2"฿23,053
START INTERNATIONAL TDLR050-15 น้ำยาล้างเทปกาว | AF7ECU 20XE10 TDLR050-1511 "เหล็กและพลาสติก21 "น้ำยาซับเทป7.25 "15 "2"2"฿17,053

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

START INTERNATIONAL TDLR050B เทปไลเนอร์ รีมูฟเวอร์ ใช้กับ 6 นิ้ว เทปเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
฿5,829 / หน่วย