START INTERNATIONAL TDLR050-15 เทปถอดไลเนอร์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | น้ำยาซับเทป |
สี | Black |
การก่อสร้าง | เหล็กและพลาสติก |
เส้นรอบวงหลัก | 3" |
ความสูง | 21 " |
ความยาว | 7.25 " |
สูงสุด ม้วนนอก Dia | 15 " |
สูงสุด ความกว้างของเทป | 2" |
ความต้องการไฟฟ้า | ด้วยมือ |
เทปเบรค | ไม่ |
ความกว้างของเทป | 2" |
ชนิดภาพเขียน | เกียร์ขับเคลื่อน |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8422400002 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | การก่อสร้าง | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | สูงสุด ม้วนนอก Dia | สูงสุด ความกว้างของเทป | ความกว้างของเทป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDLR025H | - | เหล็กและอลูมิเนียม | - | มือถือ Liner Remover | - | 4.75 " | 1" | 0.25 ถึง 1 " | ฿5,929 | ||
TDLR050B | 3.5 " | - | 7" | น้ำยาซับเทป | 11.25 " | 6" | - | 2" | ฿5,829 | ||
TDLR050-10 | 17 " | เหล็กและพลาสติก | 11 " | น้ำยาซับเทป | 8" | 10 " | 2" | 2" | ฿23,053 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.