เริ่ม Intl Zcm1100-ns | เครื่องจ่ายเทป | 20xe14 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

START INTERNATIONAL ZCM1100-NS เครื่องจ่ายเทป | AF7ECX 20XE14

START INTERNATIONAL แท่นตัดเทป ZCM1100-NS

In Stock
รายการ: AF7ECX รุ่น: ZCM1100-NSอ้างอิงไขว้: 20XE14
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
฿48,938 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องจ่ายเทป
สีขาว
การก่อสร้างเหล็กและพลาสติก
แกนยึด3
ตัดความแม่นยำ+/- 0.04 "
ความยาวตัด1.2 ถึง 39 "
ความสูง6.5 "
ความยาว9.8 "
การตั้งค่าความยาวดิจิตอล
สูงสุด ม้วนนอก Dia7"
สูงสุด ความกว้างของเทป2"
หน่วยความจำ1
ความต้องการไฟฟ้า120V
เทปเบรคไม่
ความยาวในการจัดส่งเทป1.2 "ถึง 39"
ความกว้างของเทป0.28 ถึง 2 "
ความกว้าง5.3 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS8422400002

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีการก่อสร้างความสูงความยาวความกว้างราคา
เริ่มต้นเครื่องจ่ายเทป ZCM1100 ระหว่างประเทศพร้อมระบบป้องกันความปลอดภัย | AA3FWX 11J988 ZCM1100Blackเหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก6.3 "9.8 "5.3 "฿35,680
START INTERNATIONAL ZCM1100B เครื่องจ่ายเทปพร้อมยามแคบ 2 นิ้ว | AA3FWY 11J989 ZCM1100BBlackเหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก6.3 "9.8 "5.3 "฿45,064
เริ่มต้นเครื่องจ่ายเทป ZCM1100K ระหว่างประเทศพร้อม Creaser And Guard | AA3FWZ 11J990 ZCM1100KBlackเหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก6.3 "9.8 "5.3 "฿58,367
เริ่มต้นเครื่องจ่ายเทป ZCM1100NM ระหว่างประเทศพร้อมตัวป้องกันสำหรับฟิล์ม | AA3FXA 11J991 ZCM1100NMBlackเหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก6.5 "9.875 "5.38 "฿47,274

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

START INTERNATIONAL แท่นตัดเทป ZCM1100-NS
฿48,938 / หน่วย