เริ่ม Intl Zcm1100k | แท่นตัดเทปพร้อมที่รีดและตัวป้องกัน | 11j990 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เริ่มต้นเครื่องจ่ายเทป ZCM1100K ระหว่างประเทศพร้อม Creaser And Guard | AA3FWZ 11J990

START INTERNATIONAL แท่นตัดเทป ZCM1100K พร้อมที่รีดและตัวป้องกัน

In Stock
รายการ: AA3FWZ รุ่น: ZCM1100Kข้ามอ้างอิง: 11J990
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
฿58,367 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องจ่ายเทป
สีBlack
การก่อสร้างเหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก
ความยาวตัด1.2 ถึง 39 "
ความสูง6.3 "
ความยาว9.8 "
สูงสุด ความกว้างของเทป2"
หน่วยความจำ1
ม้วน Dia7"
เครื่องตัดเทปอัตโนมัติ
ความยาวในการจัดส่งเทป1.20 "ถึง 39"
ความกว้างของเทป0.28 ถึง 2 "
แรงดันไฟฟ้า117V
ความกว้าง5.3 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS8422409181
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีการก่อสร้างความสูงความยาวความกว้างราคา
เริ่มต้นเครื่องจ่ายเทป ZCM1100 ระหว่างประเทศพร้อมระบบป้องกันความปลอดภัย | AA3FWX 11J988 ZCM1100Blackเหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก6.3 "9.8 "5.3 "฿35,680
START INTERNATIONAL ZCM1100B เครื่องจ่ายเทปพร้อมยามแคบ 2 นิ้ว | AA3FWY 11J989 ZCM1100BBlackเหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก6.3 "9.8 "5.3 "฿45,064
เริ่มต้นเครื่องจ่ายเทป ZCM1100NM ระหว่างประเทศพร้อมตัวป้องกันสำหรับฟิล์ม | AA3FXA 11J991 ZCM1100NMBlackเหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก6.5 "9.875 "5.38 "฿47,274
START INTERNATIONAL ZCM1100-NS เครื่องจ่ายเทป | AF7ECX 20XE14 ZCM1100-NSขาวเหล็กและพลาสติก6.5 "9.8 "5.3 "฿48,938

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

START INTERNATIONAL แท่นตัดเทป ZCM1100K พร้อมที่รีดและตัวป้องกัน
฿58,367 / หน่วย