เริ่ม Intl Zcm2200 | เทปใช้แล้วทิ้งพร้อมการ์ดและช่องใส่หน่วยความจำ 3 ช่อง | 11k001 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เริ่มใช้เทป ZCM2200 ระหว่างประเทศพร้อมการ์ดและสล็อตหน่วยความจำ 3 ช่อง | AA3FXK 11K001

START INTERNATIONAL เทป ZCM2200 แบบใช้แล้วทิ้งพร้อมตัวป้องกันและช่องใส่หน่วยความจำ 3 ช่อง

In Stock
รายการ: AA3FXK รุ่น: ZCM2200ข้ามอ้างอิง: 11K001
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
฿42,692 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องจ่ายเทป
สีBlack
การก่อสร้างเหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก
ตัดความแม่นยำ+/- 0.04 "
ความยาวตัด1.2 ถึง 39 "
ความสูง6.5 "
ความยาว9.8 "
การตั้งค่าความยาวดิจิตอล
สูงสุด ม้วนนอก Dia7"
สูงสุด ความกว้างของเทป2"
หน่วยความจำ3
ความยาวในการจัดส่งเทป1.20 "ถึง 39"
ความกว้างของเทป0.28 ถึง 2 "
แรงดันไฟฟ้า117V
ความกว้าง5.3 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8422409181
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวความกว้างราคา
เริ่มใช้เทปแบบแคบ ZCM2200B แบบใช้แล้วทิ้งพร้อมการ์ดและ 3 ช่อง Mem | AA3FXL 11K002 ZCM2200B6.5 "9.875 "5.38 "฿50,530
เริ่มใช้เทป ZCM2200K ระหว่างประเทศที่ใช้แล้วทิ้งด้วย 3 Memory Guard Creaser | AA3FXM 11K003 ZCM2200K6 11 / 16 "10.375 "5.38 "฿64,245
เริ่มใช้เทป ZCM2200NM แบบใช้แล้วทิ้งพร้อมการ์ดและสล็อตหน่วยความจำ 3 ช่อง | AA3FXN 11K004 ZCM2200NM6.5 "9.875 "5.38 "฿53,726

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

START INTERNATIONAL เทป ZCM2200 แบบใช้แล้วทิ้งพร้อมตัวป้องกันและช่องใส่หน่วยความจำ 3 ช่อง
฿42,692 / หน่วย