START INTERNATIONAL ZCM2200 Series, เครื่องจ่ายเทประบบป้องกันความปลอดภัย
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ZCM2200K | 6 11 / 16 " | 10.375 " | 5.38 " | ฿64,245 | |
A | ZCM2200B | 6.5 " | 9.875 " | 5.38 " | ฿50,530 | |
A | ZCM2200 | 6.5 " | 9.8 " | 5.3 " | ฿42,692 | |
A | ZCM2200NM | 6.5 " | 9.875 " | 5.38 " | ฿53,726 |
ZCM2200 ซีรีส์ เครื่องจ่ายเทประบบป้องกันความปลอดภัย
ตู้เทประบบป้องกันความปลอดภัย Start International ZCM2200 Series เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสภาพแวดล้อมบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การผลิต และการค้าปลีก เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานและรับประกันการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ กล่องและกล่องอย่างปลอดภัย เครื่องจ่ายเหล่านี้มีระบบป้องกันความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่างกระบวนการตัดเทป เพื่อให้มั่นใจถึงการปกป้องผู้ปฏิบัติงานและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน มีโครงสร้างเหล็กโลหะผสมเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน เครื่องตัดเทปเหล่านี้มาพร้อมกับแผงจอแสดงผล LED เพื่อตั้งโปรแกรมความยาวของการตัดและจ่ายในความยาวที่แตกต่างกัน 3 แบบ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปั๊มลม
- อุปกรณ์ปืนฉีด
- หน้าจอความเป็นส่วนตัวของกระจกบังลมและรั้ว
- ตัวป้องกันน้ำมันต่ำ
- อุปกรณ์เสริมตัวกระตุ้น
- วัสดุตกแต่ง
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- APPLETON ELECTRIC ชุดสวิตช์ฝาหน้า
- SPEEDAIRE กระบอกลมขนาดกะทัดรัดแบบ Double Acting, รูเจาะรูสกรูปลายทั้งสองด้าน, เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 2-1 / 2 "
- BOSCH ใบเลื่อยลูกสูบ Bi-Metal
- KEY-BAK Retractor บัตรประจำตัวสีดำบิดฟรี
- STANLEY คันโยกสำหรับงานปานกลาง
- POWER FIRST ตัวเชื่อมต่อ Quick Splicer
- DESTACO 385, 385-R, 385-L ซีรี่ส์ Pull Action Latch Clamps
- APPLETON ELECTRIC สถานีควบคุมไฟนำร่องกันระเบิด
- JUSTRITE ลูกกลิ้งดูดซับน้ำมันเท่านั้น Meltdown
- BALDOR / DODGE บุชชิ่งขนาด QD, W