STENS 265482 สายพาน Oem Spec 1/2 W นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานข้อมูลจำเพาะของ Oem |
ความยาว | 39.5 " |
ขนาด | กว้าง 1/2 นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | ขอบดิบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.3 |
รหัส HS | 4010391000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ขนาด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
265097 | 10ft | กว้าง 5/8 นิ้ว | ที่อยู่ในขอบข่าย | - | RFQ
| |
265099 | 111.25 " | กว้าง 5/8 นิ้ว | ที่อยู่ในขอบข่าย | ฿3,014 | ||
265134 | 146 " | กว้าง 5/8 นิ้ว | ขอบดิบ | - | RFQ
| |
265137 | 111.25 " | กว้าง 5/8 นิ้ว | ที่อยู่ในขอบข่าย | ฿3,284 | ||
265138 | 169.5 " | กว้าง 5/8 นิ้ว | ขอบดิบ | - | RFQ
| |
265141 | 57.625 " | กว้าง 5/8 นิ้ว | หลายซี่โครง | ฿1,381 | ||
265142 | 43 " | กว้าง 5/8 นิ้ว | ฟันเฟือง | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.