STERLING ROPE MM030060 เชือก 3/64 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 196-55/64 ฟุต ยาว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เชือกป้องกันการตก |
สี | สีม่วง |
ค่าการยืดออก | % |
ความยาว | 196.5ft |
ประเภทแพคเกจ | กระเป๋า |
การก่อสร้างเชือก | เคอร์นแมนเทิล |
เชือก Dia. | 3 / 64 " |
วัสดุเชือก | ไนลอน |
หมวดหมู่ย่อย | เชือกป้องกันการตก / กู้ภัย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 5607500000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขีด จำกัด การโหลดงาน | สี | ค่าการยืดออก | ความยาว | ประเภทแพคเกจ | เชือก Dia. | วัสดุเชือก | ความต้านแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P160000046 | 1195 ปอนด์ | ขาว | ลด 5.2% | 150ft | กระเป๋า | 5 / 8 " | เส้นใยสังเคราะห์ | 12,993 ปอนด์ | ฿15,681 | |
P160000061 | 1195 ปอนด์ | ขาว | ลด 5.2% | 200ft | ระวิง | 5 / 8 " | เส้นใยสังเคราะห์ | 12,993 ปอนด์ | ฿22,974 | |
P160000092 | 1195 ปอนด์ | ขาว | ลด 5.2% | 300ft | ระวิง | 5 / 8 " | เส้นใยสังเคราะห์ | 12,993 ปอนด์ | ฿34,651 | |
P160000183 | 1195 ปอนด์ | ขาว | ลด 5.2% | 600ft | ระวิง | 5 / 8 " | เส้นใยสังเคราะห์ | 12,993 ปอนด์ | ฿67,453 | |
P130060046 | 908 ปอนด์ | สีน้ำเงิน | ลด 2.4% | 150ft | กระเป๋า | 1 / 2 " | เส้นใยสังเคราะห์ | 9081 ปอนด์ | ฿14,921 | |
P130060061 | 908 ปอนด์ | สีน้ำเงิน | ลด 2.4% | 200ft | ระวิง | 1 / 2 " | เส้นใยสังเคราะห์ | 9081 ปอนด์ | ฿19,348 | |
P130060092 | 908 ปอนด์ | สีน้ำเงิน | ลด 2.4% | 300ft | ระวิง | 1 / 2 " | เส้นใยสังเคราะห์ | 9081 ปอนด์ | ฿31,119 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.