Streamlight 33202 | ไฟฉาย LED เหลือง 85 LC | 3au17 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STREAMLIGHT 33202 ไฟฉาย Led Yellow 85 LC | AC8JQL 3AU17

STREAMLIGHT 33202 ไฟฉาย LED สีเหลือง 85 LC

In Stock
รายการ: AC8JQL รุ่น: 33202อ้างอิงข้าม: 3AU17
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
฿3,430 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟฉายมือถือ
รวมแบตเตอรี่แล้วไม่
เวลาเผาแบตเตอรี่336 ชม.
ขนาดของแบตเตอรี่C
ประเภทแบตเตอรี่เป็นด่าง
ระยะลำแสงไม่ระบุ
สีผิวกายสีเหลือง
Body Dia1.75 "
วัสดุของตัวเครื่องพอลิเมอ
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 15 / 16 "
เกรดไฟฉายด้านอุตสาหกรรม
โฟกัสคงที่
ความต้านทานการกระแทกไม่ระบุ
ชีวิตหลอดไฟ100K ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว8.5 "
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
แสงส่องสว่าง85 LM
โหมดเอาต์พุตแสงเดียว
Lumens85
ช่วง Lumensเพื่อ 50 99
เอาต์พุต Lumens สูงสุด85
จำนวนแบตเตอรี่3
หลอดไฟแทน33221
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง336 ชม.
คะแนนความปลอดภัยคลาส I, Div. 1
การจัดอันดับความปลอดภัยชั้น 1 Div 1, ชั้น 1 2 Div 2, ชั้น 3
ประเภทสวิทช์ปุ่มกด Tailcap
คะแนนการเจาะน้ำไม่ระบุ
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่0.84 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8513102000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องรวมแบตเตอรี่แล้วเวลาเผาแบตเตอรี่พลังเทียนเส้นผ่าศูนย์กลางคะแนนลดลงเกรดไฟฉายความต้านทานการกระแทกราคา
STREAMLIGHT 67101 ไฟฉาย Led เหลือง 25 L Aa | AC3ECH 2RVL8 67101พอลิเมอใช่18 ชม.23001.375 "1mด้านอุตสาหกรรม1m฿1,708
STREAMLIGHT 62202 ไฟฉาย Led เหลือง 30 LN | AC8JQJ 3AU 15 62202พอลิเมอใช่120 ชม.-1"-ด้านอุตสาหกรรมไม่ระบุ฿1,062
STREAMLIGHT 68201 ไฟฉาย Led เหลือง 67 L Aa | AC8JQK 3AU 16 68201พอลิเมอใช่155 ชม.11,0001.625 "-ด้านอุตสาหกรรมไม่ระบุ฿2,362
STREAMLIGHT 68244 ไฟฉาย Led เหลือง 42 L Aa | AE7DTA 5XA80 68244เรซินพอลิเมอร์ใช่6 ชม.42001 11 / 16 "1mด้านอุตสาหกรรม1m฿3,131
STREAMLIGHT 62302 ไฟฉาย Led Black 30 LN | AF3TPG 8CVH6 62302พอลิเมอใช่120 ชม.-1"-ด้านอุตสาหกรรมไม่ระบุ-
RFQ
STREAMLIGHT 68200 ไฟฉาย Led เหลือง 62 L Aa | AF4CZT 8RJT7 68200พอลิเมอไม่155 ชม.11,0001.625 "-ด้านอุตสาหกรรมไม่ระบุ฿2,402
STREAMLIGHT 68344 ไฟฉาย Led ดำ 42 L Aa | AF4DJM 8RN13 68344เรซินพอลิเมอร์ใช่6 ชม.42001 11 / 16 "1mด้านอุตสาหกรรม1m฿3,131

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREAMLIGHT 33202 ไฟฉาย LED สีเหลือง 85 LC
฿3,430 / หน่วย