STREAMLIGHT 62302 ไฟฉาย LED สีดำ 30 LN
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟฉายมือถือ |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
เวลาเผาแบตเตอรี่ | 120 ชม. |
ขนาดของแบตเตอรี่ | N |
ประเภทแบตเตอรี่ | เป็นด่าง |
ระยะลำแสง | ไม่ระบุ |
สีผิวกาย | Black |
Body Dia | 1.2 " |
วัสดุของตัวเครื่อง | พอลิเมอ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1" |
เกรดไฟฉาย | ด้านอุตสาหกรรม |
โฟกัส | คงที่ |
ความต้านทานการกระแทก | ไม่ระบุ |
ชีวิตหลอดไฟ | 50K ชม. |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
ความยาว | 5.25 " |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
แสงส่องสว่าง | 30 LM |
โหมดเอาต์พุตแสง | เดียว |
Lumens | 30 |
ช่วง Lumens | เพื่อ 0 49 |
เอาต์พุต Lumens สูงสุด | 30 |
จำนวนแบตเตอรี่ | 3 |
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง | 120 ชม. |
คะแนนความปลอดภัย | คลาส I, Div. 1 |
การจัดอันดับความปลอดภัย | ชั้น 1 2 Div 1 ชั้น 3 |
ประเภทสวิทช์ | ปุ่มกด Tailcap |
คะแนนการเจาะน้ำ | ไม่ระบุ |
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ | ออนซ์ 2.1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.43 |
รหัส HS | 8513102000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | รวมแบตเตอรี่แล้ว | เวลาเผาแบตเตอรี่ | พลังเทียน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | คะแนนลดลง | เกรดไฟฉาย | ความต้านทานการกระแทก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67101 | พอลิเมอ | ใช่ | 18 ชม. | 2300 | 1.375 " | 1m | ด้านอุตสาหกรรม | 1m | ฿1,708 | ||
62202 | พอลิเมอ | ใช่ | 120 ชม. | - | 1" | - | ด้านอุตสาหกรรม | ไม่ระบุ | ฿1,062 | ||
68201 | พอลิเมอ | ใช่ | 155 ชม. | 11,000 | 1.625 " | - | ด้านอุตสาหกรรม | ไม่ระบุ | ฿2,362 | ||
33202 | พอลิเมอ | ไม่ | 336 ชม. | - | 1 15 / 16 " | - | ด้านอุตสาหกรรม | ไม่ระบุ | ฿3,430 | ||
68244 | เรซินพอลิเมอร์ | ใช่ | 6 ชม. | 4200 | 1 11 / 16 " | 1m | ด้านอุตสาหกรรม | 1m | ฿3,131 | ||
68200 | พอลิเมอ | ไม่ | 155 ชม. | 11,000 | 1.625 " | - | ด้านอุตสาหกรรม | ไม่ระบุ | ฿2,402 | ||
68344 | เรซินพอลิเมอร์ | ใช่ | 6 ชม. | 4200 | 1 11 / 16 " | 1m | ด้านอุตสาหกรรม | 1m | ฿3,131 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.