Streamlight 68344 | ไฟฉาย LED สีดำ 42 L Aa | 8rn13 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STREAMLIGHT 68344 ไฟฉาย Led ดำ 42 L Aa | AF4DJM 8RN13

STREAMLIGHT 68344 ไฟฉาย LED สีดำ 42 L Aa

In Stock
รายการ: AF4DJM รุ่น: 68344อ้างอิงข้าม: 8RN13
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
฿3,131 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟฉายมือถือ
รวมแบตเตอรี่แล้วใช่
เวลาเผาแบตเตอรี่6 ชม.
ขนาดของแบตเตอรี่AA
ประเภทแบตเตอรี่เป็นด่าง
ระยะลำแสง130m
สีผิวกายBlack
Body Dia1.48 "
วัสดุของตัวเครื่องเรซินพอลิเมอร์
พลังเทียน4200
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 11 / 16 "
คะแนนลดลง1m
เกรดไฟฉายด้านอุตสาหกรรม
โฟกัสคงที่
ความต้านทานการกระแทก1m
ชีวิตหลอดไฟ50K ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว7"
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
แสงส่องสว่าง100 LM
โหมดเอาต์พุตแสงเดียว
Lumens100
ช่วง Lumensเพื่อ 100 249
เอาต์พุต Lumens สูงสุด100
จำนวนแบตเตอรี่4
ความเข้มของลำแสงสูงสุด4200cd
หลอดไฟแทน68236
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง6 ชม.
คะแนนความปลอดภัยคลาส I, Div. 2
การจัดอันดับความปลอดภัยUL Listed Class I, Division 2, Groups A, B, C & D, Class II, Division 2, Groups F, G, Class III, Temperature Code T3
ประเภทสวิทช์ปุ่มกด Tailcap
คะแนนการเจาะน้ำIP67
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ออนซ์ 7.6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS8513102000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องรวมแบตเตอรี่แล้วเวลาเผาแบตเตอรี่พลังเทียนเส้นผ่าศูนย์กลางคะแนนลดลงเกรดไฟฉายความต้านทานการกระแทกราคา
STREAMLIGHT 67101 ไฟฉาย Led เหลือง 25 L Aa | AC3ECH 2RVL8 67101พอลิเมอใช่18 ชม.23001.375 "1mด้านอุตสาหกรรม1m฿1,708
STREAMLIGHT 62202 ไฟฉาย Led เหลือง 30 LN | AC8JQJ 3AU 15 62202พอลิเมอใช่120 ชม.-1"-ด้านอุตสาหกรรมไม่ระบุ฿1,062
STREAMLIGHT 68201 ไฟฉาย Led เหลือง 67 L Aa | AC8JQK 3AU 16 68201พอลิเมอใช่155 ชม.11,0001.625 "-ด้านอุตสาหกรรมไม่ระบุ฿2,362
STREAMLIGHT 33202 ไฟฉาย Led Yellow 85 LC | AC8JQL 3AU17 33202พอลิเมอไม่336 ชม.-1 15 / 16 "-ด้านอุตสาหกรรมไม่ระบุ฿3,430
STREAMLIGHT 68244 ไฟฉาย Led เหลือง 42 L Aa | AE7DTA 5XA80 68244เรซินพอลิเมอร์ใช่6 ชม.42001 11 / 16 "1mด้านอุตสาหกรรม1m฿3,131
STREAMLIGHT 62302 ไฟฉาย Led Black 30 LN | AF3TPG 8CVH6 62302พอลิเมอใช่120 ชม.-1"-ด้านอุตสาหกรรมไม่ระบุ-
RFQ
STREAMLIGHT 68200 ไฟฉาย Led เหลือง 62 L Aa | AF4CZT 8RJT7 68200พอลิเมอไม่155 ชม.11,0001.625 "-ด้านอุตสาหกรรมไม่ระบุ฿2,402

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREAMLIGHT 68344 ไฟฉาย LED สีดำ 42 L Aa
฿3,131 / หน่วย