Streamlight 85400 | ไฟฉายมือถือ Led 123a สีดำ | 30ka25 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STREAMLIGHT 85400 ไฟฉายมือถือ Led 123a Black | AF9NRQ 30KA25

STREAMLIGHT 85400 ไฟฉายมือถือ Led 123a สีดำ

In Stock
รายการ: AF9NRQ รุ่น: 85400ข้ามอ้างอิง: 30KA25
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
฿6,030 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟฉายมือถือ
รวมแบตเตอรี่แล้วใช่
เวลาเผาแบตเตอรี่1.25 ชม.
ขนาดของแบตเตอรี่123A
ประเภทแบตเตอรี่ลิเธียม
ระยะลำแสง253m (สูง), 57m (ต่ำ)
สีผิวกายBlack
Body Dia0.96 "
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
พลังเทียน16,000
เส้นผ่าศูนย์กลาง31 / 32 "
คะแนนลดลง1m
เกรดไฟฉายยุทธวิธี
โฟกัสคงที่
ความต้านทานการกระแทก1m
ชีวิตหลอดไฟ50K ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว5 15 / 32 "
วัสดุเลนส์กระจก
แสงส่องสว่าง600 LM
โหมดเอาต์พุตแสง3
Lumens600
ช่วง Lumensเพื่อ 450 750
เอาต์พุต Lumens สูงสุด600
จำนวนแบตเตอรี่2
ความเข้มของลำแสงสูงสุด18,500 / 950cd
หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนไม่
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง1.3 ชม.
คะแนนความปลอดภัยไม่ได้รับการจัดอันดับด้านความปลอดภัย
ประเภทสวิทช์ปุ่มกดคู่
คะแนนการเจาะน้ำ1PX7
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ออนซ์ 4.8

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8513100000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องรวมแบตเตอรี่แล้วเวลาเผาแบตเตอรี่พลังเทียนเส้นผ่าศูนย์กลางคะแนนลดลงเกรดไฟฉายความต้านทานการกระแทกราคา
STREAMLIGHT 67101 ไฟฉาย Led เหลือง 25 L Aa | AC3ECH 2RVL8 67101พอลิเมอใช่18 ชม.23001.375 "1mด้านอุตสาหกรรม1m฿1,708
STREAMLIGHT 62202 ไฟฉาย Led เหลือง 30 LN | AC8JQJ 3AU 15 62202พอลิเมอใช่120 ชม.-1"-ด้านอุตสาหกรรมไม่ระบุ฿1,062
STREAMLIGHT 68201 ไฟฉาย Led เหลือง 67 L Aa | AC8JQK 3AU 16 68201พอลิเมอใช่155 ชม.11,0001.625 "-ด้านอุตสาหกรรมไม่ระบุ฿2,362
STREAMLIGHT 33202 ไฟฉาย Led Yellow 85 LC | AC8JQL 3AU17 33202พอลิเมอไม่336 ชม.-1 15 / 16 "-ด้านอุตสาหกรรมไม่ระบุ฿3,430
STREAMLIGHT 68244 ไฟฉาย Led เหลือง 42 L Aa | AE7DTA 5XA80 68244เรซินพอลิเมอร์ใช่6 ชม.42001 11 / 16 "1mด้านอุตสาหกรรม1m฿3,131
STREAMLIGHT 62302 ไฟฉาย Led Black 30 LN | AF3TPG 8CVH6 62302พอลิเมอใช่120 ชม.-1"-ด้านอุตสาหกรรมไม่ระบุ-
RFQ
STREAMLIGHT 68200 ไฟฉาย Led เหลือง 62 L Aa | AF4CZT 8RJT7 68200พอลิเมอไม่155 ชม.11,0001.625 "-ด้านอุตสาหกรรมไม่ระบุ฿2,402

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREAMLIGHT 85400 ไฟฉายมือถือ Led 123a สีดำ
฿6,030 / หน่วย