Stren-flex Tts2-903-12 | 30j005 เว็บสลิง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STREN-FLEX TTS2-903-12 Web Sling Triangle สามเหลี่ยม 12 ฟุต 8900 Lb. กว้าง 3 นิ้ว | AC4RUU 30J005

STREN-FLEX TTS2-903-12 เว็บสลิงสามเหลี่ยม 12 ฟุต 8900 ปอนด์ กว้าง 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4RUU รุ่น: TTS2-903-12ข้ามอ้างอิง: 30J005
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
฿23,040 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเว็บสลิง
ตะกร้าผูกปมความจุ17,800 ปอนด์
Choker Hitch ความจุ7200 ปอนด์
สีสีเหลือง
ความยาวตา11 "
ความยาว12ft
วัสดุไนลอน
จำนวนชั้น2
สลิงคะแนนพิมพ์ฮิต
ประเภทสลิงสามเหลี่ยมและสามเหลี่ยม (เหล็ก)
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 194 องศา F
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง8900 ปอนด์
สวมฝาครอบป้องกันไม่มี
เกรดเว็บหนัก
ความกว้าง3"
การเคลือบเส้นด้ายอะคริลิกที่ไม่เป็นอันตราย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.67
ความสูงของเรือ (ซม.)8
ความยาวเรือ (ซม.)35
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.26
รหัส HS6307909889
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุความจุของการผูกปมแนวตั้งความกว้างความยาวตาความยาวจำนวนชั้นราคา
STREN-FLEX TCS1-904-4 เว็บ Sling Triangle Choker 4ft L 6400 Lb Cap | AB8HEX 25K514 ทคส.1-904-4-40 องศาถึง 194 องศา F12,800 ปอนด์5000 ปอนด์6400 ปอนด์4"12 "4ft1฿30,172
STREN-FLEX TCS1-904-8 สร้อยโชคเกอร์สามเหลี่ยมสลิง 8 ฟุต L 6400 ปอนด์ ฝา | AB8HEY 25K515 ทคส.1-904-8-40 องศาถึง 194 องศา F12,800 ปอนด์5000 ปอนด์6400 ปอนด์4"12 "8ft1฿31,103
STREN-FLEX TCS1-904-12 เว็บสลิงสามเหลี่ยม Choker 12ft L 6400 Lbcap | AB8HEZ 25K516 ทคส.1-904-12-40 องศาถึง 194 องศา F12,800 ปอนด์5000 ปอนด์6400 ปอนด์4"12 "12ft1฿32,031
STREN-FLEX TCS1-904-18 เว็บสลิงสามเหลี่ยม Choker 18ft L 6400 Lbcap | AB8HFA 25K517 ทคส.1-904-18-40 องศาถึง 194 องศา F12,800 ปอนด์5000 ปอนด์6400 ปอนด์4"12 "18ft1฿33,418
STREN-FLEX TCS1-904-20 เว็บสลิงสามเหลี่ยม Choker 20ft L 6400 Lbcap | AB8HFB 25K518 ทคส.1-904-20-40 องศาถึง 194 องศา F12,800 ปอนด์5000 ปอนด์6400 ปอนด์4"12 "20ft1฿35,185
STREN-FLEX TCS1-906-4 สร้อยโชคเกอร์สามเหลี่ยมสลิง 4 ฟุต L 9600 ปอนด์ ฝา | AB8HFC 25K519 ทคส.1-906-4-40 องศาถึง 194 องศา F19,200 ปอนด์7600 ปอนด์9600 ปอนด์6"16 "4ft1฿51,787
STREN-FLEX TCS1-906-8 สร้อยโชคเกอร์สามเหลี่ยมสลิง 8 ฟุต L 9600 ปอนด์ ฝา | AB8HFD 25K520 ทคส.1-906-8-40 องศาถึง 194 องศา F19,200 ปอนด์7600 ปอนด์9600 ปอนด์6"16 "8ft1฿52,860

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREN-FLEX TTS2-903-12 เว็บสลิงสามเหลี่ยม 12 ฟุต 8900 ปอนด์ กว้าง 3 นิ้ว
฿23,040 / หน่วย