STREN-FLEX TTS2-904-20 เว็บสลิงสามเหลี่ยม 20 ฟุต 12000 ปอนด์ กว้าง 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เว็บสลิง |
ตะกร้าผูกปมความจุ | 24,000 ปอนด์ |
Choker Hitch ความจุ | 9600 ปอนด์ |
สี | สีเหลือง |
ความยาวตา | 12 " |
ความยาว | 20ft |
วัสดุ | ไนลอน |
จำนวนชั้น | 2 |
สลิงคะแนน | พิมพ์ฮิต |
ประเภทสลิง | สามเหลี่ยมและสามเหลี่ยม (เหล็ก) |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 194 องศา F |
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | 12,000 ปอนด์ |
สวมฝาครอบป้องกัน | ไม่มี |
เกรดเว็บ | หนัก |
ความกว้าง | 4" |
การเคลือบเส้นด้าย | อะคริลิกที่ไม่เป็นอันตราย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.8 |
รหัส HS | 6307909889 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | ความกว้าง | ความยาวตา | ความยาว | จำนวนชั้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทคส.1-904-4 | -40 องศาถึง 194 องศา F | 12,800 ปอนด์ | 5000 ปอนด์ | 6400 ปอนด์ | 4" | 12 " | 4ft | 1 | ฿28,777 | |
ทคส.1-904-8 | -40 องศาถึง 194 องศา F | 12,800 ปอนด์ | 5000 ปอนด์ | 6400 ปอนด์ | 4" | 12 " | 8ft | 1 | ฿29,682 | |
ทคส.1-904-12 | -40 องศาถึง 194 องศา F | 12,800 ปอนด์ | 5000 ปอนด์ | 6400 ปอนด์ | 4" | 12 " | 12ft | 1 | ฿30,585 | |
ทคส.1-904-18 | -40 องศาถึง 194 องศา F | 12,800 ปอนด์ | 5000 ปอนด์ | 6400 ปอนด์ | 4" | 12 " | 18ft | 1 | ฿31,936 | |
ทคส.1-904-20 | -40 องศาถึง 194 องศา F | 12,800 ปอนด์ | 5000 ปอนด์ | 6400 ปอนด์ | 4" | 12 " | 20ft | 1 | ฿32,384 | |
ทคส.1-906-4 | -40 องศาถึง 194 องศา F | 19,200 ปอนด์ | 7600 ปอนด์ | 9600 ปอนด์ | 6" | 16 " | 4ft | 1 | ฿50,267 | |
ทคส.1-906-8 | -40 องศาถึง 194 องศา F | 19,200 ปอนด์ | 7600 ปอนด์ | 9600 ปอนด์ | 6" | 16 " | 8ft | 1 | ฿51,682 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.