STRONG HOLD 43-361-MT-BFD ตู้ Workbench Maple Top H37 W48 D36
รับโดย อังคาร, กุมภาพันธ์ 24
5.00% ปิด
฿221,712 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | โต๊ะทำงานของตู้ |
| การชุมนุม | ประกอบอย่างเต็มที่ |
| Color | สีเทา |
| ประเภทประตู | สองพับ |
| วัสดุกรอบ | เหล็ก |
| ส่วนประกอบที่รวม | ชั้นล่าง |
| ความจุสูงสุดของชั้นวาง | ปอนด์ 1200 |
| จำนวนประตู | 2 |
| จำนวนลิ้นชัก | 0 |
| จำนวนชั้นวาง | 1 |
| ความสูงรวมของม้านั่ง (นิ้ว) | 37 |
| ความสูงรวมของม้านั่ง (นิ้ว) | 37 " |
| ความลึกโดยรวม | 36 " |
| ความสูงโดยรวม | 37 " |
| ความจุในการรับน้ำหนักรวม | ปอนด์ 4800 |
| ความกว้างโดยรวม | 48 " |
| ความกว้างโดยรวม | 48 "x 36" |
| ความลึกของชั้นวาง | 33 1 / 2 " |
| ความกว้างของชั้นวาง | 44 " |
| ส่วนประกอบการจัดเก็บข้อมูล | ชั้นล่าง |
| เกจวัดด้านบน/ความหนา | 1 3 / 4 " |
| วัสดุด้านบน | ต้นเมเปิล |
| ขนาดสูงสุด | 1 3 / 4 " |
| วัสดุพื้นผิวด้านบน | บล็อกคนขายเนื้อ |
| ความหนาสูงสุด | 1 3 / 4 " |
| ความกว้างสูงสุด | 48 " |
| ประเภท | ประตูบานเฟี้ยม |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 244.8 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.98 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
| รหัส HS | 9403200020 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รายละเอียดสินค้า:
- ความลึกของม้านั่งโดยรวม (นิ้ว) (36)
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | วัสดุด้านบน | วัสดุกรอบ | จำนวนประตู | จำนวนลิ้นชัก | ความสูงรวมของม้านั่ง (นิ้ว) | Color | ขนาดสูงสุด | วัสดุ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63-361-MT-BFD | บล็อกคนขายเนื้อ | เหล็ก | 2 | 6 | 37 " | สีเทา | 1 3 / 4 " | - | ฿314,780 | |
| 73-361-MT-BFD | ต้นเมเปิล | เหล็ก | 2 | - | 37 " | สีเทา | 1 3 / 4 " | - | ฿335,180 | |
| 43-361- มท | บล็อกคนขายเนื้อ | เหล็ก | 2 | - | 37 " | สีเทา | 1 3 / 4 " | เหล็ก | ฿224,690 | |
| 53-361- มท | บล็อกคนขายเนื้อ | เหล็ก | 2 | - | 37 " | สีเทา | 1 3 / 4 " | เหล็ก | ฿243,280 | |
| 63-361- มท | บล็อกคนขายเนื้อ | เหล็ก | 2 | - | 37 " | สีเทา | 1 3 / 4 " | เหล็ก | ฿294,009 | |
| 73-361- มท | ต้นเมเปิล | เหล็ก | 4 | - | 37 " | สีเทา | 1 3 / 4 " | เหล็ก | ฿301,621 | |
| 83-361- มท | บล็อกคนขายเนื้อ | เหล็ก | 4 | - | 37 " | สีเทา | 1 3 / 4 " | เหล็ก | ฿320,976 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- WESCO 240053 KD-STL-POLY-PO รถบรรทุกแบบน็อคดาวน์สำหรับถังโพลี, โพลีโอเลฟิน, ความจุ 1000 ปอนด์
- ADVANCE TABCO MC-1848P รถเข็นก้านเหล็ก กว้าง 18 นิ้ว ยาว 48 นิ้ว ชั้นวางลวดชุบโครเมียม 4 ชั้น
- GATES 4L990 สายพานตัววีมาตรฐาน ความยาวภายนอก 99 นิ้ว
- CLEVELAND C38975 ดอกเอ็นมิลล์เหลี่ยม, การตัดตรงกลาง, 2 ฟัน, เส้นผ่านศูนย์กลางการกัด 7/8 นิ้ว, การตัด 1 1/2 นิ้ว
- REGAL 007100AS53 ดอกต๊าปร่องเกลียว ขนาด #2-56 ขีดจำกัด H1 2 ฟัน ปลั๊กพร้อมไนไตรด์และไอน้ำออกไซด์
- GRAINGER PKM10150-40HH-01 สกรูหัวหกเหลี่ยม M10x1.5 PEEK ยาว 40 มม. สูง 10 มม. ชุบอะโนไดซ์
- คู่มือการตรวจสอบ SCAFFTAG PM 2 Pocket Memo ทาวเวอร์อะลูมิเนียม
- วิคเกอร์ 02-125403-1
สำรวจเพิ่มเติม
- AIR KING
- KEYSHAFT
- TREGASKISS
- SUPER MET-AL
- ZIRCON
- ชุดคีม
- บันไดขั้นบันได
- ปั๊มเจ็ทน้ำตื้น
- อุปกรณ์เสริมอินเตอร์คอมแบบมีสาย
- พัดลมดูดอากาศและผนังที่อยู่อาศัย
- AKRO-MILS 30250 Akrobins ถังเก็บพลาสติก
- HELICOIL ดอกต๊าปเสียบขลุ่ยตรง 4H5H เมตริกละเอียด
- SALISBURY LPG4S Series ถุงมือหนังแพะในประเทศ
- ชุดลูกกลิ้งอุปกรณ์ DAYTON
- WESTWARD เครื่องฉีดน้ำแรงดันน้ำเย็น
- 3M 8901 Series เทปโพลีเอสเตอร์
- ACROVYN ราวจับ ภายใน, เบจ
- ข้อต่อเกลียวตัวผู้แบบไม่มีวาล์วรุ่น V-Series ของ DIXON
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
STRONG HOLD 43-361-MT-BFD ตู้ Workbench Maple Top H37 W48 D36
฿233,381 / หน่วย