STRONG HOLD 63-361-MT-BFD ตู้ Workbench Maple Top H37 W72 D36
รับโดย อังคาร, กุมภาพันธ์ 24
5.00% ปิด
฿299,041 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | โต๊ะทำงานของตู้ |
| การชุมนุม | ประกอบอย่างเต็มที่ |
| รายการตู้โต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงานของตู้ |
| Color | สีเทา |
| ประเภทประตู | สองพับ |
| วัสดุกรอบ | เหล็ก |
| ส่วนประกอบที่รวม | ชั้นล่าง |
| ความจุสูงสุดของชั้นวาง | ปอนด์ 1525 |
| ความหนาของโลหะด้านบน | ไม่สามารถใช้งาน |
| จำนวนถังขยะ | 12 |
| จำนวนชั้นวาง | 1 |
| ความหนาของส่วนบนที่ไม่ใช่โลหะ | 1 3 / 4 " |
| จำนวนประตู | 2 |
| จำนวนลิ้นชัก | 6 |
| ความสูงรวมของม้านั่ง (นิ้ว) | 37 |
| ความสูงรวมของม้านั่ง (นิ้ว) | 37 " |
| ความลึกโดยรวม | 36 " |
| มิติข้อมูลโดยรวม | 72 "x 36" |
| ความสูงโดยรวม | 37 " |
| ความจุในการรับน้ำหนักรวม | ปอนด์ 4800 |
| ความกว้างโดยรวม | 72 " |
| ความกว้างโดยรวม | 72 "x 36" |
| ความลึกของชั้นวาง | 33 1 / 2 " |
| ความกว้างของชั้นวาง | 68 " |
| ส่วนประกอบการจัดเก็บข้อมูล | ชั้นล่าง |
| เกจวัดด้านบน / ความหนา | 1 3 / 4 " |
| วัสดุด้านบน | บล็อกคนขายเนื้อ |
| เกจวัดวัสดุโลหะด้านบน | ไม่สามารถใช้งาน |
| ขนาดสูงสุด | 1 3 / 4 " |
| วัสดุพื้นผิวด้านบน | บล็อกคนขายเนื้อ |
| ความกว้างสูงสุด | 72 " |
| ประเภท | ประตูบานเฟี้ยม |
| วัสดุโครงโต๊ะทำงาน/โต๊ะ | เหล็ก |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 302.85 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.98 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 182.88 |
| รหัส HS | 9403200020 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รายละเอียดสินค้า:
- ความลึกของม้านั่งโดยรวม (นิ้ว) (36)
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | วัสดุด้านบน | วัสดุกรอบ | จำนวนประตู | จำนวนลิ้นชัก | ความสูงรวมของม้านั่ง (นิ้ว) | Color | ขนาดสูงสุด | วัสดุ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43-361-MT-BFD | ต้นเมเปิล | เหล็ก | 2 | - | 37 " | สีเทา | 1 3 / 4 " | - | ฿233,381 | |
| 73-361-MT-BFD | ต้นเมเปิล | เหล็ก | 2 | - | 37 " | สีเทา | 1 3 / 4 " | - | ฿335,180 | |
| 43-361- มท | บล็อกคนขายเนื้อ | เหล็ก | 2 | - | 37 " | สีเทา | 1 3 / 4 " | เหล็ก | ฿224,690 | |
| 53-361- มท | บล็อกคนขายเนื้อ | เหล็ก | 2 | - | 37 " | สีเทา | 1 3 / 4 " | เหล็ก | ฿243,280 | |
| 63-361- มท | บล็อกคนขายเนื้อ | เหล็ก | 2 | - | 37 " | สีเทา | 1 3 / 4 " | เหล็ก | ฿294,009 | |
| 73-361- มท | ต้นเมเปิล | เหล็ก | 4 | - | 37 " | สีเทา | 1 3 / 4 " | เหล็ก | ฿301,621 | |
| 83-361- มท | บล็อกคนขายเนื้อ | เหล็ก | 4 | - | 37 " | สีเทา | 1 3 / 4 " | เหล็ก | ฿320,976 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- ไททัน FASTENERS AGS10080
- เกียร์ DAYTON 119-050-1003 ปีกนก
- EATON HMCP007C0 ตัวป้องกันวงจรมอเตอร์ 600 VAC, 250 VDC, 7A, 3P, ทริปแม่เหล็ก
- แผ่นประกอบ SANDPIPER 612.194.112
- GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1K1H0 ปั้มหอยโข่ง 7 1/2hp 2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว
- EAGLE 2610XRED ตู้กลองแนวตั้งแบบปิดเอง
- KNIPEX 78 03 คีมปากจิ้งจก 125-4 / 29 32/1 Jaw
- ข้อต่อท่อ GATES 736200355 I.D 1 นิ้ว ยาว 3.62 นิ้ว ขนาดตัด 1.913 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- CASH VALVE
- KEYSHAFT
- WHITE-RODGERS
- SEALFLEX
- DEHN
- เครื่องอัดไฮโดรลิค
- กรรไกรไฟฟ้า
- ถั่วสปริง
- อุปกรณ์เครื่องมือ Knurling
- หมวกทรงกลม Standoffs
- SHARPE VALVES บอลวาล์วอินไลน์เหล็กกล้าคาร์บอน หน้าแปลน x หน้าแปลน
- DESTACO 630 Series แคลมป์แอ็คชั่นเส้นตรง
- MCR SAFETY ถุงมือทำงานเคลือบนีโอพรีนสีเขียว Neomax
- ท่อ TYGON F-4040-A
- ANVIL AS929 ซีรีส์ U รองรับ
- K-FLEX USA ซับในท่อ
- COOPER B-LINE พุกขับหัวเห็ด
- SPEARS VALVES ข้อต่อฟิตติ้ง DC, CPVC ตาราง 80 x PVC ตาราง 40 ล้าง
- EATON ชุดหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดแห้ง
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
STRONG HOLD 63-361-MT-BFD ตู้ Workbench Maple Top H37 W72 D36
฿314,780 / หน่วย