STRONG HOLD 73-361-MT-BFD ตู้ Workbench Maple Top H37 W84 D36
รับโดย อังคาร, กุมภาพันธ์ 24
5.00% ปิด
฿318,421 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | โต๊ะทำงานของตู้ |
| การชุมนุม | ประกอบอย่างเต็มที่ |
| Color | สีเทา |
| ประเภทประตู | สองพับ |
| วัสดุกรอบ | เหล็ก |
| ส่วนประกอบที่รวม | ชั้นล่าง |
| ความจุสูงสุดของชั้นวาง | ปอนด์ 1200 |
| จำนวนประตู | 2 |
| จำนวนลิ้นชัก | 0 |
| จำนวนชั้นวาง | 1 |
| ความสูงรวมของม้านั่ง (นิ้ว) | 37 |
| ความสูงรวมของม้านั่ง (นิ้ว) | 37 " |
| ความลึกโดยรวม | 36 " |
| ความสูงโดยรวม | 37 " |
| ความจุในการรับน้ำหนักรวม | ปอนด์ 4800 |
| ความกว้างโดยรวม | 84 " |
| ความกว้างโดยรวม | 84 "x 36" |
| ความลึกของชั้นวาง | 33 1 / 2 " |
| ความกว้างของชั้นวาง | 80 " |
| ส่วนประกอบการจัดเก็บข้อมูล | ชั้นล่าง |
| เกจวัดด้านบน/ความหนา | 1 3 / 4 " |
| วัสดุด้านบน | ต้นเมเปิล |
| ขนาดสูงสุด | 1 3 / 4 " |
| วัสดุพื้นผิวด้านบน | บล็อกคนขายเนื้อ |
| ความหนาสูงสุด | 1 3 / 4 " |
| ความกว้างสูงสุด | 84 " |
| ประเภท | ประตูบานเฟี้ยม |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 348.75 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.98 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 213.36 |
| รหัส HS | 9403200020 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รายละเอียดสินค้า:
- ความลึกของม้านั่งโดยรวม (นิ้ว) (36)
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | วัสดุด้านบน | วัสดุกรอบ | จำนวนประตู | จำนวนลิ้นชัก | ความสูงรวมของม้านั่ง (นิ้ว) | Color | ขนาดสูงสุด | วัสดุ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43-361-MT-BFD | ต้นเมเปิล | เหล็ก | 2 | - | 37 " | สีเทา | 1 3 / 4 " | - | ฿233,381 | |
| 63-361-MT-BFD | บล็อกคนขายเนื้อ | เหล็ก | 2 | 6 | 37 " | สีเทา | 1 3 / 4 " | - | ฿314,780 | |
| 43-361- มท | บล็อกคนขายเนื้อ | เหล็ก | 2 | - | 37 " | สีเทา | 1 3 / 4 " | เหล็ก | ฿224,690 | |
| 53-361- มท | บล็อกคนขายเนื้อ | เหล็ก | 2 | - | 37 " | สีเทา | 1 3 / 4 " | เหล็ก | ฿243,280 | |
| 63-361- มท | บล็อกคนขายเนื้อ | เหล็ก | 2 | - | 37 " | สีเทา | 1 3 / 4 " | เหล็ก | ฿294,009 | |
| 73-361- มท | ต้นเมเปิล | เหล็ก | 4 | - | 37 " | สีเทา | 1 3 / 4 " | เหล็ก | ฿301,621 | |
| 83-361- มท | บล็อกคนขายเนื้อ | เหล็ก | 4 | - | 37 " | สีเทา | 1 3 / 4 " | เหล็ก | ฿320,976 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- CONTINENTAL P-48S-MPB รอกสายพานเกียร์, สายพาน 64 มม., 48 ฟัน, ระยะพิทช์ 8 มม., เหล็ก
- MACROMATIC TH41361-12JT รีเลย์หน่วงเวลา, Watchdog, SPDT, 240V AC, 3 ถึง 300 วินาที, แรงดันควบคุม, ทริกเกอร์พินเดี่ยว
- GROVE GEAR GR8420504.23 ตัวลดเฟืองตัวหนอนเพลาอินพุตที่เป็นของแข็ง, เฟืองตัวหนอนเอาต์พุตรูกลวง
- พาร์เกอร์ 07L36FE
- AEROQUIP FJ3012-03-1212S ข้อต่อท่อโอริง ขนาด 12 แดช เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.63 นิ้ว
- ปลั๊กเบรกเกอร์ EATON P3BFD3125GN 240/480/600 VAC 125A 4 สาย เฟรม Fd
- เครื่องมือตัดมอร์ส 58068 ดอกเอ็นมิลล์, เส้นผ่านศูนย์กลาง 21/64 นิ้ว, ก้าน 3/8 นิ้ว
- DAYTON 1ZGE6 เรเดียลแบริ่งหน้าแปลนเจาะ 0.2500 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- EAGLE BELTING
- KEYSHAFT
- TRERICE
- ERICSON
- STEINER INDUSTRIES
- ดอกสว่านยาวเรียว
- ซ็อกเก็ตบิต
- เครื่องมือโซ่
- สายยางฉีดน้ำแรงดัน
- เครื่องพ่นสีระบบสุญญากาศแบบใช้อากาศ
- PLAST-O-MATIC VBS ซีรี่ส์ เครื่องตัดสูญญากาศแบบปิดอัตโนมัติขนาดกะทัดรัด
- CAIMAN Heatrac Insulated Combo Cuff ถุงมือทำงานฤดูหนาว
- SALISBURY ถุงมือยางฉนวนไฟฟ้า Class 00 11 นิ้ว สีดำ
- หัวฉีด LOC-LINE 90 องศาสำหรับระบบ 1/2 นิ้ว
- SUMNER ขาตั้งท่อหัว V
- ป้ายเตือนอันตรายของเบรดี้
- MAXI-LIFT HD Stax บุ้งกี๋ลิฟต์
- ตลับลูกปืน BALDOR / DODGE DLEZ
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
STRONG HOLD 73-361-MT-BFD ตู้ Workbench Maple Top H37 W84 D36
฿335,180 / หน่วย