Sugatsune Hh-ps99 | มือจับดึงแบบฝัง โพลีโพรพีลีน | 4wrp1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SUGATSUNE HH-PS99 มือจับแบบฝัง โพลีโพรพิลีน | AE2DYT 4WRP1

SUGATSUNE HH-PS99 มือจับดึงแบบฝัง โพลีโพรพิลีน

In Stock
รายการ: AE2DYT รุ่น: HH-PS99การอ้างอิงโยง: 4WRP1
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
฿153 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่จับดึงปิดภาคเรียน
สีBlack
ความสูงของคัตเอาท์1-7 / 8 "
ความกว้างของคัตเอาท์3-59 / 64 "
เสร็จสิ้นMatte
สำหรับความหนาของแผง19 / 32 "
ความยาวจับ3-57 / 64 "
ฮาร์ดแวร์รวม
โหลดคะแนน (Y / N)ไม่
วัสดุโพรพิลีน
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง4-27 / 32 "
ประเภทการติดตั้งไม่ได้อ่านผ่านรู
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5 5 / 16 "
ความกว้างโดยรวม2.437 "
ขนาดสกรู4 12 X
UPC818257964996

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS3926902500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งสีเสร็จสิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมเงื้อมขนาดสกรูสำหรับความหนาของแผงราคา
SUGATSUNE ATS-100-B หูจับแบบฝัง Thermoplastic Matte | AE2DWZ 4WRG9 เอทีเอส-100-บีสแนปอินBlackMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "ไม่รวม51 / 64 "฿121
SUGATSUNE ATS-100-IV มือจับแบบฝังเทอร์โมพลาสติกเคลือบด้าน | AE2DXA 4WRH2 เอทีเอส-100-IVสแนปอินขาวMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "ไม่รวม51 / 64 "฿152
SUGATSUNE ES-611 / ET สลักเกลียวดึงเกลียว | AE2DXU 4WRK4 ES-611 / ETหมุดเกลียวเงินซาติน4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "ร่อง M5-฿477
SUGATSUNE ES-611 / IT Recessed Pull Handle 304 Stainless Steel | AE2DXV 4WRK5 ES-611 / ไอทีรูเกลียวเงินซาติน4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M4 x 25-฿478
SUGATSUNE ES-611 / WO Recessed Pull Handle Weld-on Satin | AE2DXW 4WRK6 ES-611 / WOเชื่อมบนเงินซาติน4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--฿353
SUGATSUNE HH-AS2 มือจับแบบฝังสแตนเลส 304 | AE2DYF 4WRL8 เอชเอช-เอเอส2รูเกลียวเงินซาติน4-23 / 32 "2 23 / 64 "5 / 64 "ร่อง M4-฿881
SUGATSUNE HH-FB-1 / S มือจับแบบฝังสแตนเลส 304 | AE2DYH 4WRN1 ฮ. - เอฟบี -1 / สรูเกลียวเงินซาติน5.437 "3 15 / 32 "13 / 64 "M4 x 20-฿1,109

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SUGATSUNE HH-PS99 มือจับดึงแบบฝัง โพลีโพรพิลีน
฿153 / หน่วย