Supco Slp75100 | สวิตช์แรงดันต่ำเปิด 75 Psi | 4lwx9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SUPCO SLP75100 สวิตช์แรงดันต่ำเปิด 75 Psi | AD8RFL 4LWX9

SUPCO SLP75100 สวิตช์แรงดันต่ำ เปิด 75 Psi

In Stock
รายการ: AD8RFL รุ่น: SLP75100ข้ามอ้างอิง: 4LWX9

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿791 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์แรงดันต่ำ
ปิด (PSI)100
กรงขังNEMA 1
ฟังก์ชันปกป้องคอมเพรสเซอร์
การติดห่างไกล
เปิด (PSI)75
การเชื่อมต่อแรงดันSAE ตัวเมีย 1/4 "
พิสัย0 ถึง 650 psi
รีเซ็ตรถยนต์
สลับการกระทำเปิดความดันต่ำ
ประเภทสวิทช์ศปภ
ชนิดภาพเขียนศปภ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดราคา
SUPCO SLP1535 กดสวิตช์ช่วง 15-35 Psig | AB9UKW 2FBR6 เอสแอลพี1535โดยตรง฿593
SUPCO SLP2550 กดสวิตช์ช่วง 25-50 Psig | AB9UKX 2FBR7 เอสแอลพี2550โดยตรง฿758
SUPCO SLP4080 กดสวิตช์เปิด 40-80 Psig | AB9UKY 2FBR8 เอสแอลพี4080โดยตรง฿612
SUPCO SLP2045 สวิตช์แรงดันต่ำ เปิด 20 PSI 45 PSI ปิด | CU4VWW 66DC96 เอสแอลพี2045-฿1,462
SUPCO SLP3560 สวิตช์แรงดันต่ำ เปิด 35 PSI 60 PSI ปิด | CU4VWX 66DC97 เอสแอลพี3560-฿1,528
SUPCO SLP5090 สวิตช์แรงดันต่ำ เปิด 50 PSI 90 PSI ปิด | CU4VWY 66DC98 เอสแอลพี5090-฿1,528
SUPCO SLP90120 สวิตช์แรงดันต่ำ เปิด 90 PSI 120 PSI ปิด | CU4VWZ 66DC99 เอสแอลพี90120-฿1,462

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SUPCO SLP75100 สวิตช์แรงดันต่ำ เปิด 75 Psi
฿791 / หน่วย