Supco Slp2550 | กดสวิตช์ได้ช่วง 25-50 Psig | 2fbr7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SUPCO SLP2550 กดสวิตช์ช่วง 25-50 Psig | AB9UKX 2FBR7

SUPCO SLP2550 ช่วงสวิตช์กด 25-50 Psig

In Stock
รายการ: AB9UKX รุ่น: SLP2550อ้างอิงข้าม: 2FBR7
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
฿766 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์แรงดันต่ำ
ปิด (PSI)50
ความดันแตกต่าง+/- 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การติดโดยตรง
เปิด (PSI)25
การเชื่อมต่อแรงดันSAE ตัวเมีย 1/4 "
พิสัย0 ถึง 650 psi
สลับการกระทำเปิดความดันต่ำ
ประเภทสวิทช์ศปภ
UPC094704525303

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดราคา
SUPCO SLP1535 กดสวิตช์ช่วง 15-35 Psig | AB9UKW 2FBR6 เอสแอลพี1535โดยตรง฿704
SUPCO SLP4080 กดสวิตช์เปิด 40-80 Psig | AB9UKY 2FBR8 เอสแอลพี4080โดยตรง฿774
SUPCO SLP75100 สวิตช์แรงดันต่ำเปิด 75 Psi | AD8RFL 4LWX9 เอสแอลพี75100ห่างไกล฿1,000
SUPCO SLP2045 สวิตช์แรงดันต่ำ เปิด 20 PSI 45 PSI ปิด | CU4VWW 66DC96 เอสแอลพี2045-฿1,528
SUPCO SLP3560 สวิตช์แรงดันต่ำ เปิด 35 PSI 60 PSI ปิด | CU4VWX 66DC97 เอสแอลพี3560-฿1,528
SUPCO SLP5090 สวิตช์แรงดันต่ำ เปิด 50 PSI 90 PSI ปิด | CU4VWY 66DC98 เอสแอลพี5090-฿1,528
SUPCO SLP90120 สวิตช์แรงดันต่ำ เปิด 90 PSI 120 PSI ปิด | CU4VWZ 66DC99 เอสแอลพี90120-฿1,528

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SUPCO SLP2550 ช่วงสวิตช์กด 25-50 Psig
฿766 / หน่วย