SUPERIOR TOOL 35034 QuickCut เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัดท่อ |
ความจุ | 3 / 4 " |
การก่อสร้าง | สังกะสี |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3 / 4 " |
ฟังก์ชัน | ออกแบบมาเพื่อขจัดครีบภายนอกสามารถใช้งานได้ด้วยมือเดียวใช้งานได้ดีในพื้นที่ จำกัด |
ความสูง | 1.5 " |
ความยาว | 4.4 " |
ขนาดที่กำหนด | 3 / 4 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.25 " |
ความจุท่อ | 3 / 4 " |
UPC | 017197350344 |
น้ำหนักปริมาตร | 1.3627 |
ความกว้าง | 3.85 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.34 |
รหัส HS | 8203400000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ขนาดที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
35012 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.875 " | ฿927 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.