Surebonder 711r15-5p | กาวแท่ง Hot Melt Tan 7/16 X 15 นิ้ว Pk60 | 20yv47 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SUREBONDER 711R15-5P กาวแท่งร้อนละลายสีแทน 7/16 x 15 นิ้ว PK60 | AF7GJR 20YV 47

SUREBONDER 711R15-5P กาวแท่งร้อนละลายสีแทน 7/16 x 15 นิ้ว PK60

In Stock
รายการ: AF7GJR รุ่น: 711R15-5Pอ้างไขว้: 20YV47
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
฿1,763 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกาวแท่งร้อนละลาย
เวลาสมัครวินาที 10
สีตาล / อำพัน
เส้นผ่าศูนย์กลาง7 / 16 "
การรักษาเต็มรูปแบบ24 ชม.
ความยาว15 "
แรงเฉือนไม่ระบุ
พื้นผิววัสดุที่มีรูพรุนส่วนใหญ่เช่นกระดาษลูกฟูกกระดาษแข็งและไม้
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 130 องศา F
ความต้านแรงดึงไม่ระบุ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.32
ความสูงของเรือ (ซม.)40.64
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS3506910000

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแข็งแรงของเปลือก (ไม่ระบุ)
  • ลักษณะ: Hot Tack ที่ยอดเยี่ยมการตั้งค่าที่รวดเร็วสอดคล้องกับระเบียบ FDA # 21CFR175.105 สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเวลาสมัครสีเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวชั่วคราว พิสัยราคา
SUREBONDER DT-6 กาวแท่งร้อนละลายใส 7/16 x 4 นิ้ว PK6 | AF7GJQ 20YV46 DT-ฮิตวินาที 60ทูโทนช็อคชิพ7 / 16 "4"-20 องศาถึง 140 องศา F฿80
SUREBONDER 711R15-25P กาวแท่งร้อนละลายสีแทน 7/16 x 15 นิ้ว PK300 | AF7GJT 20YV48 711R15-25 ปวินาที 10ตาล / อำพัน7 / 16 "15 "-20 องศาถึง 130 องศา F฿8,140
SUREBONDER 725R10-1P กาวแท่งร้อนละลายใส 7/16 x 10 นิ้ว PK18 | AF7GJU 20YV49 725R10-1 ปวินาที 60ทูโทนช็อคชิพ7 / 16 "10 "-20 องศาถึง 140 องศา F฿357
SUREBONDER 725R10-5P กาวแท่งร้อนละลายใส 7/16 x 10 นิ้ว PK90 | AF7GJV 20YV50 725R10-5 ปวินาที 60ทูโทนช็อคชิพ7 / 16 "10 "-20 องศาถึง 140 องศา F฿1,658
SUREBONDER 725R10-25P กาวแท่งร้อนละลาย 7/16 x 10 นิ้ว PK450 | AF7GJW ​​20YV51 725R10-25 ปวินาที 60ทูโทนช็อคชิพ7 / 16 "10 "-20 องศาถึง 140 องศา F฿7,349
SUREBONDER Q601-5P กาวแท่งร้อนละลายสีแทน 5/8 x 10 นิ้ว PK53 | AF7GJX 20YV52 Q601-5 ปวินาที 5ตาล / อำพัน5 / 8 "10 "-20 องศาถึง 150 องศา F฿2,530
SUREBONDER Q711-5P กาวแท่งร้อนละลายสีแทน 5/8 x 10 นิ้ว PK53 | AF7GJY 20YV 53 Q711-5 ปวินาที 10ตาล / อำพัน5 / 8 "10 "-20 องศาถึง 130 องศา F฿2,193

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SUREBONDER 711R15-5P กาวแท่งร้อนละลายสีแทน 7/16 x 15 นิ้ว PK60
฿1,763 / หน่วย