Surebonder 725r10-1p | กาวแท่งใส 7/16 X 10 นิ้ว Pk18 | 20yv49 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SUREBONDER 725R10-1P กาวแท่งร้อนละลายใส 7/16 x 10 นิ้ว PK18 | AF7GJU 20YV49

SUREBONDER 725R10-1P กาวแท่งใส 7/16 x 10 นิ้ว PK18

In Stock
รายการ: AF7GJU รุ่น: 725R10-1Pอ้างไขว้: 20YV49
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
฿372 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกาวแท่งร้อนละลาย
เวลาสมัครวินาที 60
สีทูโทนช็อคชิพ
เส้นผ่าศูนย์กลาง7 / 16 "
การรักษาเต็มรูปแบบ24 ชม.
ความยาว10 "
แรงเฉือนไม่ระบุ
พื้นผิวอุณหภูมิสูง: พลาสติกส่วนใหญ่โลหะไม้พรมเบาะและอื่น ๆ อีกมากมายอุณหภูมิต่ำ: โฟมกระดาษและวัสดุที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 140 องศา F
ความต้านแรงดึงไม่ระบุ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.46
ความสูงของเรือ (ซม.)33.02
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS3506910000

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแข็งแรงของเปลือก (ไม่ระบุ)
  • ลักษณะ: วัตถุประสงค์ทั่วไป

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเวลาสมัครสีเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวชั่วคราว พิสัยราคา
SUREBONDER DT-6 กาวแท่งร้อนละลายใส 7/16 x 4 นิ้ว PK6 | AF7GJQ 20YV46 DT-ฮิตวินาที 60ทูโทนช็อคชิพ7 / 16 "4"-20 องศาถึง 140 องศา F฿83
SUREBONDER 711R15-5P กาวแท่งร้อนละลายสีแทน 7/16 x 15 นิ้ว PK60 | AF7GJR 20YV 47 711R15-5 ปวินาที 10ตาล / อำพัน7 / 16 "15 "-20 องศาถึง 130 องศา F฿1,837
SUREBONDER 711R15-25P กาวแท่งร้อนละลายสีแทน 7/16 x 15 นิ้ว PK300 | AF7GJT 20YV48 711R15-25 ปวินาที 10ตาล / อำพัน7 / 16 "15 "-20 องศาถึง 130 องศา F฿8,479
SUREBONDER 725R10-5P กาวแท่งร้อนละลายใส 7/16 x 10 นิ้ว PK90 | AF7GJV 20YV50 725R10-5 ปวินาที 60ทูโทนช็อคชิพ7 / 16 "10 "-20 องศาถึง 140 องศา F฿1,727
SUREBONDER 725R10-25P กาวแท่งร้อนละลาย 7/16 x 10 นิ้ว PK450 | AF7GJW ​​20YV51 725R10-25 ปวินาที 60ทูโทนช็อคชิพ7 / 16 "10 "-20 องศาถึง 140 องศา F฿7,655
SUREBONDER Q601-5P กาวแท่งร้อนละลายสีแทน 5/8 x 10 นิ้ว PK53 | AF7GJX 20YV52 Q601-5 ปวินาที 5ตาล / อำพัน5 / 8 "10 "-20 องศาถึง 150 องศา F฿2,635
SUREBONDER Q711-5P กาวแท่งร้อนละลายสีแทน 5/8 x 10 นิ้ว PK53 | AF7GJY 20YV 53 Q711-5 ปวินาที 10ตาล / อำพัน5 / 8 "10 "-20 องศาถึง 130 องศา F฿2,285

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SUREBONDER 725R10-1P กาวแท่งใส 7/16 x 10 นิ้ว PK18
฿372 / หน่วย