จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ชุดตลับเย็นเซรามิก |
| วัสดุของตัวเครื่อง | เซรามิค |
| แกนหมุนตลับลูกปืน | เซรามิค |
| เหมาะกับแบรนด์ | T&S ทองเหลือง |
| วัสดุ | เซรามิค |
| แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 ° F |
| นาที ความดัน | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| นาที. อุณหภูมิ | 40 ° F |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.1 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.64 |
| รหัส HS | 8481905000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- แผงวงจรอะแดปเตอร์ EATON CB00005-505V
- ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง U51060.025.0150 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 1/4 นิ้ว - ขนาดเกลียว 20 แบน ยาว 1 1/2 นิ้ว สูงหัว 0.161 นิ้ว ชุบ
- LOCTITE 234323 กาวซิลิโคน Si 5011 Cl ใส 3 ออนซ์ คาร์ทริดจ์ ช่วงการยืดตัว 301% ถึง 500%
- ANVIL 0830024600 จุกนม เหล็กดำ 1 นิ้ว x 3-1/2 นิ้ว Imp
- PARKER V-508SCT วาล์วเข็ม ข้อต่อตรง สแตนเลส 316 ขนาดท่อ 1/2 นิ้ว Fnpt X Fnpt
- SHARP METAL TOOLS SDJCL 2525-M11
- KUNKLE 919BDCS01BNE วาล์วระบายความปลอดภัย, NPT ชาย X หญิง, ปาก D, ขนาดทางเข้า 1/2 นิ้ว
- EATON ECX09B5ASA-I สตาร์ทเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้า 120 V 7A สวิตช์เลือกเปิด/ปิด 4-6 Fla ไม่ย้อนกลับ
สำรวจเพิ่มเติม
- HALTEC
- KEYSHAFT
- RON CRANE SCALES
- ZICO
- MAMAC
- เครื่องบันทึกข้อมูลคุณสมบัติที่ไม่ใช่ไฟฟ้า
- สัญญาณกันขโมยประตูทางออกฉุกเฉินและอุปกรณ์เสริม
- ช่างเชื่อม
- การติดตั้งแถบช่องสัญญาณ LED
- จ่ายเข็มและเข็มฉีดยา
- MSI เครนไดนาโมมิเตอร์
- PYRAMEX Venture 3 แว่นตาครึ่งกรอบ
- ขั้วต่อตัวผู้ JOHN GUEST เกลียว NPTF อะซีตัล สีขาว
- ตัวควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อก TEMPCO รุ่น TKZ
- ALPHA FITTINGS มินิบอลวาล์วทองเหลืองชุบนิกเกิล 3 ทาง, FNPT x FNPT x FNPT
- หน้าแปลนสลิปออนของผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ คลาส 150 เหล็กสีดำ
- KERN และ SOHN UID-M ซีรี่ส์ เครื่องชั่งพาเลทสองช่วงความละเอียดสูง
- ข้อต่อ DIXON EZ Boss-Lock Cam And Groove, ตัวเมีย NPT, ประเภท D
- อะแดปเตอร์ถัง NIBCO 4550 Series ถัง x FPT, PVC Schedule 80
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
T&S 011277-45 การประกอบตลับเซรามิกเย็น
฿2,262 / หน่วย