Taco V075c2g2za024q4a1 | Zone Valve 2 Way Nc 3/4 นิ้ว Sweat | 12m813 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TACO V075C2G2ZA024Q4A1 โซนวาล์ว 2 ทาง Nc 3/4 นิ้วเหงื่อ | AA4GWG 12M813

TACO V075C2G2ZA024Q4A1 วาล์วโซน 2 ทาง Nc เหงื่อ 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA4GWG Model: V075C2G2ZA024Q4A1อ้างอิงไขว้: 12M813
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
฿9,195 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซนเครื่องยนต์
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร10.3
ประเภท / ขนาดการเชื่อมต่อซับเหงื่อ 3/4 "
ความลึก2-3 / 8 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู 2 พินสำหรับสวิตช์เปิด / ปิดเครื่อง
ความสูง4.25 "
สูงสุด อุณหภูมิน้ำ220 องศา ฉ
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย300
ชนิดภาพเขียนสองทางปกติปิดระบบความร้อนใต้พิภพ
แรงดันไฟฟ้า24
ความกว้าง5 5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21
รหัส HS8481809025
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรประเภท / ขนาดการเชื่อมต่อชนิดภาพเขียนราคา
TACO Z050C2-1 โซนวาล์ว 2 ทาง Nc 1/2 นิ้ว Sweat | AA4GVW 12 ล้าน 799 Z050C2-14.9ซับเหงื่อ 1/2 "สองทางปกติปิดระบบปิด฿6,923
TACO Z075C2-1 โซนวาล์ว 2 ทาง Nc 3/4 นิ้ว Sweat | AA4GVX 12M801 Z075C2-110.3ซับเหงื่อ 3/4 "สองทางปกติปิดระบบปิด฿7,170
TACO Z100C2-1 Zone Valve 2 ทาง Nc เหงื่อ 1 นิ้ว | AA4GVY 12M802 Z100C2-18.9เหงื่อ 1 "สองทางปกติปิดระบบปิด฿8,339
TACO Z050T2-2 โซนวาล์ว 2 ทาง Nc 1/2 นิ้ว Npt | AA4GVZ 12M803 Z050T2-24.9NPT 1 / 2 "สองทางปกติปิดระบบปิด฿6,606
TACO Z075T2-2 โซนวาล์ว 2 ทาง Nc 3/4 นิ้ว Npt | AA4GWA 12M804 XNUMX Z075T2-210.3NPT 3 / 4 "สองทางปกติปิดระบบปิด฿6,882
TACO Z100T2-2 โซนวาล์ว 2 ทาง Nc 1 นิ้ว Npt | AA4GWB 12M805 Z100T2-28.9เอ็นพีที 1 "สองทางปกติปิดระบบปิด฿8,339
TACO V050C2A2ZB024Q4A1 โซนวาล์ว 2 ทางไม่มีเหงื่อ 1/2 นิ้ว | AA4GWC 12M806 V050C2A2ZB024Q4A14.9ซับเหงื่อ 1/2 "สองทางเปิดตามปกติระบบปิด฿7,124

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TACO V075C2G2ZA024Q4A1 วาล์วโซน 2 ทาง Nc เหงื่อ 3/4 นิ้ว
฿9,195 / หน่วย