จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS 1030T10CK ชุดครอบแนวนอน ขนาด 1030 สูงสุด 1.375 นิ้ว Bore, 1319 lbs.-in. แรงบิด | BB9VDD

TB WOODS 1030T10CK ชุดฝาครอบแนวนอน ขนาด 1030 สูงสุด 1.375 นิ้ว เจาะ 1319 ปอนด์-นิ้ว แรงบิด

In Stock
รายการ: BB9VDD รุ่น: 1030T10CK
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
฿3,803 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดคลุม
ข้อต่อความยาวโดยรวม3.86 "
ขนาดข้อต่อ1030
น้ำหนักข้อต่อปอนด์ 5.3
ข้อต่อ WR7.5 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก4.37 "
ความกว้างปก2.68 "
ช่องว่าง0.13 "
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
วัสดุฝาครอบอะลูมิเนียม ซีล ปะเก็น ฮาร์ดแวร์
สูงสุด เบื่อ1 3 / 8 "
แม็กซ์ RPMÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.86 "
แรงบิดสูงสุด1319 ปอนด์.-นิ้ว.
ขนาด1030
น้ำหนักปอนด์ 1.9

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด เบื่อข้อต่อความยาวโดยรวมขนาดข้อต่อแม็กซ์ RPM¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดน้ำหนักน้ำหนักข้อต่อราคา
TB WOODS 1110T10CK ชุดครอบแนวนอน 1110 ขนาด สูงสุด 4.5 นิ้ว Bore, 82489 lbs.-in. แรงบิด | AM3LZF 1110T10CK4 1 / 2 "10.2 "1110รอบต่อนาที 225010.2 "1110£ 20ปอนด์ 118฿23,594
RFQ
TB WOODS 1060T10CK ชุดครอบแนวนอน 1060 ขนาด สูงสุด 2.125 นิ้ว กระบอกสูบ 6054 lbs.-in. แรงบิด | BB4GWC 1060T10CK2 1 / 8 "5.12 "1060รอบต่อนาที 4350-1060£ 4.3ปอนด์ 16฿6,689
TB WOODS 1090T10CK ชุดครอบแนวนอน ขนาด 1090 สูงสุด 3.5 นิ้ว Bore, 33013 lbs.-in. แรงบิด | BB4JDU 1090T10CK3 1 / 2 "7.87 "1090ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 36007.87 "1090ปอนด์ 9.6ปอนด์ 54฿14,027
TB WOODS 1140T10CK ชุดครอบแนวนอน 1140 ขนาด สูงสุด 7.25 นิ้ว เบื่อ 253130 lbs.-in. แรงบิด | BB4VCG 1140T10CK7 1 / 4 "14.76 "1140รอบต่อนาที 1650-1140£ 42ปอนด์ 388฿48,567
TB WOODS 1100T10CK ชุดครอบแนวนอน ขนาด 1100 สูงสุด 4 นิ้ว เบื่อ 55582 lbs.-in. แรงบิด | BB6JLU 1100T10CK4"9.69 "1100รอบต่อนาที 24409.69 "1100£ 12ปอนด์ 91฿18,410
TB WOODS 1020T10CK ชุดครอบแนวนอน 1020 ขนาด สูงสุด 1.125 นิ้ว Bore, 460 lbs.-in. แรงบิด | BB6KLU 1020T10CK1 1 / 8 "3.86 "1020ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 45003.86 "1020£ 1.6ปอนด์ 4฿2,709
TB WOODS 1050T10CK ชุดครอบแนวนอน 1050 ขนาด สูงสุด 1.875 นิ้ว Bore, 3850 lbs.-in. แรงบิด | BB6PLV 1050T10CK1 7 / 8 "4.88 "1050ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500-1050ปอนด์ 3.2ปอนด์ 12฿4,968

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS 1030T10CK ชุดฝาครอบแนวนอน ขนาด 1030 สูงสุด 1.375 นิ้ว เจาะ 1319 ปอนด์-นิ้ว แรงบิด
฿3,803 / หน่วย