จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ปลอกข้อต่อ TB WOODS 10H Sure-Flex Plus, ความเร็วสูงสุด 3600 RPM, Hytrel | AG3EER 32ZR03

TB WOODS ปลอกคลัป 10H Sure-Flex Plus, ความเร็วสูงสุด 3600 RPM, Hytrel

In Stock
รายการ: AG3EER รุ่น: 10Hข้ามอ้างอิง: 32ZR03
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
฿25,992 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกแขน Sure-Flex
รูปแบบตัว10H
ส่วนประกอบWR²0.1654 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ขนาดข้อต่อ10
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที216.10
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
แทรกการออกแบบของแข็งชิ้นเดียว
วัสดุไฮเตรล
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม0.032 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม1/4 องศา
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.02 "
แม็กซ์ RPMÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600
อุณหภูมิในการใช้งาน-65 ถึง +250 องศา ฉ
ภายนอก Dia.7 1 / 16 "
แรงบิดสูงสุด11350 ปอนด์.-นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)100000lbs.-in./rad.
น้ำหนักปอนด์ 2.9
ความกว้าง3.44 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.32
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8483608000

รายละเอียดสินค้า:

ปลอกข้อต่อ TB Woods 10H Sure-Flex Plus ใช้ในระบบส่งกำลังเพื่อให้มีการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพระหว่างเพลาหมุนสองตัว ปลอกข้อต่อนี้เหมาะสำหรับโบลเวอร์ มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ สายพานลำเลียง เครื่องผสมและปั๊ม และงานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์อื่นๆ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ปลอกข้อต่อ TB Woods 10H Sure-Flex Plus มีการออกแบบชิ้นเดียวที่แข็งแรงเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานโดยรวม
  • ปลอกข้อต่อนี้ทำจากอีลาสโตเมอร์ของ Hytrel เพื่อต้านทานการสึกหรอ สารเคมี และความร้อน ทนต่อแรงเค้นและโหลดของการใช้งานระบบส่งกำลัง
  • ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับแรงบิดสูงสุด 11350 ปอนด์-นิ้ว และรอบต่อนาทีสูงสุดที่ 3600 ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ใช้พลังงานสูง

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม อุณหภูมิในการทำงานของปลอกคัปปลิ้ง TB Woods 10H Sure-Flex Plus คืออะไร

A. ปลอกข้อต่อนี้มีช่วงอุณหภูมิในการทำงานอยู่ที่ -65 ถึง 250 องศาฟาเรนไฮต์

ถาม จะกำหนดขนาดที่เหมาะสมของปลอกคัปปลิ้ง TB Woods 10H Sure-Flex Plus ได้อย่างไร

A.

  • ระบุประเภทเฉพาะของ Prime Mover ที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือแหล่งพลังงานอื่น
  • ประเมินคุณลักษณะเฉพาะของภาระของอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อน ซึ่งรวมถึงลักษณะต่างๆ เช่น แรงบิดเริ่มต้น ความผันผวนของความเร็ว แรงกระแทก และพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกจากนี้ ให้คำนึงถึงปัจจัยด้านบริการ ซึ่งคำนึงถึงรอบการทำงานของแอปพลิเคชัน เช่นเดียวกับโหลดที่ไม่ต่อเนื่องหรือสูงสุด
  • คำนวณแรงม้าการออกแบบที่จำเป็นหรือแรงบิดการออกแบบที่จำเป็นสำหรับข้อต่อ โดยยึดตามกำลังเอาต์พุตของตัวขับเคลื่อนหลักและข้อกำหนดด้านน้ำหนักบรรทุก
  • เมื่อกำหนดแรงม้าหรือแรงบิดในการออกแบบแล้ว ให้เลือกข้อต่อที่เหมาะสมซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่ระบุ พิจารณาปัจจัยต่างๆ รวมถึงประเภทคัปปลิ้ง ขนาด และคุณสมบัติเฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการของการใช้งาน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแทรกการออกแบบขนาดข้อต่อวัสดุแรงบิดสูงสุดแม็กซ์ RPMภายนอก Dia.ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)ราคา
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus ปลอกสวมข้อต่อ นีโอพรีน ขนาด 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSแยกชิ้นเดียว3Neoprene78 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 92001 7 / 8 "229lbs.-in./rad.฿890
TB WOODS 4JNS ปลอกสวมข้อต่อ นีโอพรีน สูงสุด RPM 7600 OD 2-5/16 นิ้ว ขนาด 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSแยกชิ้นเดียว4Neoprene156 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76002 5 / 16 "458lbs.-in./rad.฿1,177
TB WOODS 5JNS ปลอกสวมข้อต่อ นีโอพรีน สูงสุด RPM 7600, OD 2 15/16 In, Size 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSแยกชิ้นเดียว5Neoprene312 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76002 15 / 16 "916lbs.-in./rad.฿1,909
TB WOODS 6JNS ปลอกสวมข้อต่อ นีโอพรีน สูงสุด RPM 6000 OD 3 3/4 In ขนาด 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSแยกชิ้นเดียว6Neoprene585 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 60003 3 / 4 "1718lbs.-in./rad.฿2,804
TB WOODS 3J ปลอกสวมข้อต่อ, EPDM, RPM สูงสุด 9200, OD 1 7/8 In, แรงบิดสูงสุด 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3Jของแข็งชิ้นเดียว3EPDM78 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 92001 7 / 8 "229lbs.-in./rad.฿525
TB WOODS 4J ปลอกสวมข้อต่อ, EPDM, สูงสุด RPM 7600 OD 2-5/16 นิ้ว ขนาด 4 | AG3ECX 32ZP55 4Jของแข็งชิ้นเดียว4EPDM156 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76002 5 / 16 "458lbs.-in./rad.฿742
TB WOODS 5J ปลอกสวมข้อต่อ, EPDM, สูงสุด RPM 7600, OD 2 15/16 In, Size 5 | AG3ECY 32ZP56 5Jของแข็งชิ้นเดียว5EPDM312 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76002 15 / 16 "916lbs.-in./rad.฿1,501

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS ปลอกคลัป 10H Sure-Flex Plus, ความเร็วสูงสุด 3600 RPM, Hytrel
฿25,992 / หน่วย