TB WOODS 13S31516 หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง ขนาด 13 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 3.9375 นิ้ว | AK3ZZQ

TB WOODS 13S31516 Sure-Flex Type S หน้าแปลน BTS เหล็กหล่อกำลังสูง ขนาด 13 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 3.9375 นิ้ว

รายการ: AK3ZZQ แบบ: 13S31516
฿15,486 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าแปลน
เจาะ Dia3-15 / 16 "
ขนาดเบื่อ3 มม
ความทนทานต่อการเจาะ+0.0005" ถึง +0.0020"
ประเภท Boreเสร็จสิ้นด้วย Keyway
ส่วนประกอบWR4.2752 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ขนาดข้อต่อ13
ความยาวของหน้าแปลน1.96875 "
Hubฮับเพลา
Hub Dia6 3 / 4 "
ความยาวของฮับ1 5 / 16 "
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว)1 "x 1/2"
ความยาวถึง Bore4 3 / 8 "
วัสดุเหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม0.195 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม1 องศา
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.04 "
แม็กซ์ RPM2400 มม
ภายนอก Dia.11 3 / 4 "
ประเภทสินค้าหน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S
แรงบิดสูงสุด14750 ปอนด์.-นิ้ว.
ตั้งระยะสกรู1 1 / 4 "
กำหนดขนาดสกรู5 / 8-11 UNC
เซ็ตสกรู5 / 8-11 UNC
ความยาวสกรู1 1 / 4 "
ที่ตั้งสกรูหนึ่งเหนือ KS และ @ 90 องศา
ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู100 ปอนด์.-นิ้ว.
ความยาวฮับ SF1.3125 "
ขนาด13
แรงบิดนิวตันเมตร 1028
ช่วงแรงบิดLO107027
น้ำหนัก£ 45.2

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHub Diaเจาะ Diaขนาดเบื่อความยาวของฮับความยาวถึง Boreวัสดุแม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุมสูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)ราคา
TB WOODS 9S158 หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 9 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.625 นิ้ว | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 มม25 / 32 "2.40625 "เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง0.109 "0.025 "฿7,373
TB WOODS 9S134 หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 9 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.75 นิ้ว | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 มม25 / 32 "2.40625 "เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง0.109 "0.025 "฿7,350
TB WOODS 9S178 หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 9 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.875 นิ้ว | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 มม25 / 32 "2.40625 "เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง0.109 "0.025 "฿6,578
TB WOODS 9S2 หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 9 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 2 นิ้ว | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง0.109 "0.025 "฿6,772
TB WOODS 9S218 หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 9 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 2.125 นิ้ว | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 มม25 / 32 "2.40625 "เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง0.109 "0.025 "฿7,278
TB WOODS 7SMPB หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 7 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.625 นิ้ว | AG3EGA 32ZR34 7เอสเอ็มพีบี2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง0.081 "0.02 "฿3,592
TB WOODS 7S78 หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 7 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.875 นิ้ว | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง0.081 "0.02 "฿3,686

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS 13S31516 Sure-Flex Type S หน้าแปลน BTS เหล็กหล่อกำลังสูง ขนาด 13 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 3.9375 นิ้ว
฿15,486 / หน่วย