TB WOODS 14B Sure-Flex Type B QD หน้าแปลนบุช เหล็กหล่อกำลังสูง 14 ขนาด
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าแปลน |
ประเภท Bore | ถอดบูชด่วน |
ปลอก | F |
บูช Dia. (ใน.) | 6-5 / 8 " |
ความยาวของบูชข้อขัดแย้ง | 1 1 / 16 " |
ขนาดตัวยึด | 9 / 16-12 |
แรงบิดของสกรู | 75 ปอนด์.-นิ้ว. |
ส่วนประกอบWR | 8.9194 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ขนาดข้อต่อ | 14 , เอฟ |
ความยาวของหน้าแปลน | 2 1 / 4 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
Hub | ฮับเพลา |
ความยาวถึง Bore | 3 5 / 8 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง |
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | 0.242 " |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 1 องศา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.045 " |
แม็กซ์ RPM | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2200 |
ภายนอก Dia. | 13 7 / 8 " |
แรงบิดสูงสุด | 23400 ปอนด์.-นิ้ว. |
ขนาด | 14mm |
แรงบิด | นิวตันเมตร 1028 |
น้ำหนัก | £ 14 |
รุ่น | Hub Dia | จำเป็นต้องมีบูช | ความยาวของบูชข้อขัดแย้ง | ความยาวถึง Bore | แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | แม็กซ์ RPM | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6B | 4" | JA | 0.46875 " | 1" | 0.07 " | 0.015 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | 4" | ฿5,074 | |
7B | 4.625 " | JA | 0.46875 " | 1" | 0.081 " | 0.02 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5250 | 4 5 / 8 " | ฿5,341 | |
8B | 5.45 " | SH | 9 / 16 " | 1 1 / 4 " | 0.094 " | 0.02 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500 | 5 9 / 20 " | ฿6,635 | |
9B | 6.35 " | SD | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | 0.109 " | 0.025 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3750 | 6 7 / 20 " | ฿8,861 | |
10B | 7.5 " | SK | 0.71875 " | 1 7 / 8 " | 0.128 " | 0.025 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 | 1 1 / 2 " | ฿11,347 | |
11B | 8.625 " | SF | 11 / 16 " | 2" | 0.151 " | 0.032 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 | 8 5 / 8 " | ฿17,032 | |
12B | - | - | 0.90625 " | 2 5 / 8 " | 0.175 " | 0.032 " | 2800 มม | 10 " | ฿10,504 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.