TB WOODS 7B Sure-Flex Type B QD หน้าแปลนบุช เหล็กหล่อกำลังสูง 7 ขนาด
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าแปลน |
รูปแบบตัว | Type-B ดุมบุช |
ประเภท Bore | ถอดบูชด่วน |
ปลอก | JA |
จำเป็นต้องมีบูช | JA |
ความยาวของบูชข้อขัดแย้ง | 0.46875 " |
แรงบิดของสกรู | 5 ปอนด์.-นิ้ว. |
ส่วนประกอบWR | 0.0373 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ขนาดข้อต่อ | 7 , จ๋า |
ความยาวของหน้าแปลน | 0.78125 " |
ความสูง | 4.625 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
Hub | ฮับเพลา |
Hub Dia | 4.625 " |
เหมาะสำหรับ | การใช้งานในมอเตอร์ปั๊มคอมเพรสเซอร์เครื่องเป่าเครื่องผสมและสายพานลำเลียง |
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว) | ไม่มี |
ความยาวถึง Bore | 1" |
วัสดุ | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง |
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | 0.081 " |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 1 องศา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.02 " |
แม็กซ์ RPM | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5250 |
ภายนอก Dia. | 4 5 / 8 " |
ประเภทสินค้า | Sure-Flex Type B QD หน้าแปลนบุช |
แรงบิดสูงสุด | 940 ปอนด์.-นิ้ว. |
น้ำหนัก | £ 0.8 |
ความกว้าง | 568961 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 14.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.48 |
รหัส HS | 8483608000 |
รุ่น | Hub Dia | จำเป็นต้องมีบูช | ความยาวของบูชข้อขัดแย้ง | ความยาวถึง Bore | แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | แม็กซ์ RPM | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6B | 4" | JA | 0.46875 " | 1" | 0.07 " | 0.015 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | 4" | ฿5,074 | |
8B | 5.45 " | SH | 9 / 16 " | 1 1 / 4 " | 0.094 " | 0.02 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500 | 5 9 / 20 " | ฿6,635 | |
9B | 6.35 " | SD | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | 0.109 " | 0.025 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3750 | 6 7 / 20 " | ฿8,861 | |
10B | 7.5 " | SK | 0.71875 " | 1 7 / 8 " | 0.128 " | 0.025 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 | 1 1 / 2 " | ฿11,347 | |
11B | 8.625 " | SF | 11 / 16 " | 2" | 0.151 " | 0.032 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 | 8 5 / 8 " | ฿17,032 | |
12B | - | - | 0.90625 " | 2 5 / 8 " | 0.175 " | 0.032 " | 2800 มม | 10 " | ฿10,504 | RFQ
|
13B | - | - | 1 1 / 16 " | 3 5 / 8 " | 0.195 " | 0.04 " | 2400 มม | 11 3 / 4 " | ฿15,300 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.