Tb Woods 9b | หน้าแปลนบุช Sure-flex Type B Qd เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 9 ขนาด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS 9B Sure-Flex Type B QD หน้าแปลนบุช เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 9 ขนาด | เอจี3เอล 32ZT48

TB WOODS 9B Sure-Flex Type B QD หน้าแปลนบุช เหล็กหล่อกำลังสูง 9 ขนาด

In Stock
รายการ: AG3ELL รุ่น: 9Bข้ามอ้างอิง: 32ZT48
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
฿8,861 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าแปลน
รูปแบบตัวType-B ดุมบุช
ประเภท Boreถอดบูชด่วน
ปลอกSD
จำเป็นต้องมีบูชSD
ความยาวของบูชข้อขัดแย้ง5 / 8 "
ขนาดตัวยึด1 / 4-20
แรงบิดของสกรู9 ปอนด์.-นิ้ว.
ส่วนประกอบWR0.1758 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ขนาดข้อต่อ9 , นพ
ความยาวของหน้าแปลน1.03125 "
ความสูง6.35 "
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
Hubฮับเพลา
Hub Dia6.35 "
เหมาะสำหรับการใช้งานในมอเตอร์ปั๊มคอมเพรสเซอร์เครื่องเป่าเครื่องผสมและสายพานลำเลียง
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว)ไม่มี
ความยาวถึง Bore1 13 / 16 "
วัสดุเหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม0.109 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม1 องศา
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.025 "
แม็กซ์ RPMÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3750
ภายนอก Dia.6 7 / 20 "
แรงบิดสูงสุด2340 ปอนด์.-นิ้ว.
น้ำหนักปอนด์ 1.5
ความกว้าง568963 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.16
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.03
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHub Diaจำเป็นต้องมีบูชความยาวของบูชข้อขัดแย้งความยาวถึง Boreแม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุมสูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)แม็กซ์ RPMภายนอก Dia.ราคา
TB WOODS 6B Sure-Flex Type B QD หน้าแปลนบุช เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 6 ขนาด | AG3ELH 32ZT45 6B4"JA0.46875 "1"0.07 "0.015 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 60004"฿5,074
TB WOODS 7B Sure-Flex Type B QD หน้าแปลนบุช เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 7 ขนาด | AG3ELJ 32ZT46 7B4.625 "JA0.46875 "1"0.081 "0.02 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 52504 5 / 8 "฿5,341
TB WOODS 8B Sure-Flex Type B QD หน้าแปลนบุช เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 8 ขนาด | AG3ELK 32ZT47 8B5.45 "SH9 / 16 "1 1 / 4 "0.094 "0.02 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 45005 9 / 20 "฿6,635
TB WOODS 10B Sure-Flex Type B QD หน้าแปลนบุช เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 10 ขนาด | เอจี3เอล์ม 32ZT49 10B7.5 "SK0.71875 "1 7 / 8 "0.128 "0.025 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 36001 1 / 2 "฿11,347
TB WOODS 11B Sure-Flex Type B QD หน้าแปลนบุช เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 11 ขนาด | AG3ELN 32ZT50 11B8.625 "SF11 / 16 "2"0.151 "0.032 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 36008 5 / 8 "฿17,032
TB WOODS 12B Sure-Flex Type B QD หน้าแปลนบุช เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 12 ขนาด | AK4AAH 12B--0.90625 "2 5 / 8 "0.175 "0.032 "2800 มม10 "฿10,504
RFQ
TB WOODS 13B Sure-Flex Type B QD หน้าแปลนบุช เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง ขนาด 13 | AK4AAJ 13B--1 1 / 16 "3 5 / 8 "0.195 "0.04 "2400 มม11 3 / 4 "฿15,300
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS 9B Sure-Flex Type B QD หน้าแปลนบุช เหล็กหล่อกำลังสูง 9 ขนาด
฿8,861 / หน่วย