TB WOODS 4J25MM Sure-Flex Type J หน้าแปลน BTS, เหล็กกล้าคาร์บอนเผา, 4 ขนาด, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 25 มม.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าแปลน |
เจาะ Dia | 25 มม |
ขนาดเบื่อ | 25 มม |
ความทนทานต่อการเจาะ | +0.02 มม. ถึง +0.041 มม |
ประเภท Bore | เสร็จสิ้นด้วย Keyway |
ส่วนประกอบWR | 0.002 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ขนาดข้อต่อ | 4 |
ความยาวของหน้าแปลน | 11mm |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
Hub | ฮับเพลา |
Hub Dia | 41mm |
ความยาวของฮับ | 11mm |
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว) | 8mm x 3.3mm |
ความยาวถึง Bore | 22mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา |
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | 1.09 " |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 1 องศา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.25 มม |
แม็กซ์ RPM | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7600 |
ภายนอก Dia. | 63mm |
ประเภทสินค้า | Sure-Flex Type J หน้าแปลน BTS |
แรงบิดสูงสุด | 156 ปอนด์.-นิ้ว. |
ตั้งระยะสกรู | 5 มม |
กำหนดขนาดสกรู | 1 / 4-20 UNC |
เซ็ตสกรู | 1 / 4-20 UNC |
ความยาวสกรู | 1 / 4 " |
ที่ตั้งสกรู | หนึ่งเหนือ KS และ @ 90 องศา |
ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู | นิวตันเมตร 4 |
ความยาวฮับ SF | 11 มม |
ขนาด | 4mm |
แรงบิด | นิวตันเมตร 1028 |
ช่วงแรงบิด | LO107000 |
น้ำหนัก | ปอนด์ 0.4 |
รุ่น | Hub Dia | เจาะ Dia | ขนาดเบื่อ | ความยาวของฮับ | ความยาวถึง Bore | วัสดุ | แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3J38 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | 0.035 " | 0.01 " | ฿896 | |
3J12 | 1 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | 0.035 " | 0.01 " | ฿860 | |
3J58 | 1 1 / 2 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | 0.035 " | 0.01 " | ฿816 | |
3J34 | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 มม | 13 / 32 " | 0.796875 " | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | 0.035 " | 0.01 " | ฿915 | |
3J78 | 1 1 / 2 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | 0.035 " | 0.01 " | ฿921 | |
4J12 | 1 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 27 / 64 " | 0.859375 " | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | 0.043 " | 0.01 " | ฿1,162 | |
4J58 | 1 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 27 / 64 " | 0.859375 " | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | 0.043 " | 0.01 " | ฿1,153 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.