เม็ดมีดข้อต่อปลอก 7n Sure-flex ของ Tb Wood, แรงบิด 940 นิ้ว-ปอนด์ | 32zp93 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS 7N Sure-Flex Coupling Sleeve ขนาด 7 ความเร็วสูงสุด 5250 RPM | AG3EEG 32ZP93

TB WOODS ปลอกข้อต่อ Sure-Flex 7N ขนาด 7 ความเร็วสูงสุด 5250 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AG3EEG รุ่น: 7Nข้ามอ้างอิง: 32ZP93
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
฿5,327 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกแขน Sure-Flex
รูปแบบตัว7N
ส่วนประกอบWR²0.017 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ขนาดข้อต่อ7
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที17.90
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
แทรกการออกแบบสองชิ้นพร้อมแหวนยึด
วัสดุNeoprene
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม0.081 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม1 องศา
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.02 "
แม็กซ์ RPMÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5250
อุณหภูมิในการใช้งาน-0 ถึง +200 องศา ฉ
ภายนอก Dia.4 11 / 32 "
แรงบิดสูงสุด940 ปอนด์.-นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)2769lbs.-in./rad.
น้ำหนักปอนด์ 0.77
ความกว้าง2.19 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)13.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21
รหัส HS8483608000

รายละเอียดสินค้า:

ปลอกข้อต่อ Sure-Flex ของ TB Woods 7N ให้การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นและเชื่อถือได้ระหว่างเพลาหมุน ปลอกข้อต่อนี้ใช้ในยานยนต์ การผลิต และเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งกำลังที่ราบรื่นและต่อเนื่อง ลดเวลาหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุด และเพิ่มผลผลิตสูงสุด

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ปลอกข้อต่อ Sure-Flex ของ TB Woods ทำจากนีโอพรีนเพื่อกันสิ่งสกปรก จาระบี น้ำมัน และความชื้น
  • มีการออกแบบสองชิ้นพร้อมแหวนยึดที่ช่วยให้ติดตั้งและถอดปลอกข้อต่อได้ง่าย ให้ความสะดวกและความยืดหยุ่นระหว่างการบำรุงรักษาหรือการเปลี่ยน แหวนยึดจะยึดชิ้นส่วนทั้งสองเข้าด้วยกันอย่างปลอดภัย ทำให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และมั่นคง
  • ปลอกข้อต่อ Sure-Flex นี้มีการงอ 4 ทิศทางที่ดูดซับแรงกระแทก การเยื้องศูนย์ และการลอยปลายทุกประเภท
  • Sure-Flex Coupling Sleeve ได้รับการออกแบบให้ทำงานที่ความเร็วสูงสุด 5250 รอบต่อนาที

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม อุณหภูมิในการทำงานของปลอกคัปปลิ้ง TB Woods 7N Sure-Flex คืออะไร

A. ได้รับการออกแบบให้ทำงานในช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 200 องศาฟาเรนไฮต์

ถาม แรงบิดสูงสุดของปลอกข้อต่อ Sure-Flex นี้คือเท่าใด

A. มีแรงบิดสูงสุด 940 ปอนด์-นิ้ว

ถาม จะติดตั้งปลอกข้อต่อ Sure-Flex ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบส่วนประกอบของข้อต่อทั้งหมดอย่างละเอียดและกำจัดสารเคลือบป้องกัน สารหล่อลื่น สีหรือสนิมออกจากรู พื้นผิวการผสมพันธุ์ และตัวยึด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพลาไม่มีเสี้ยนหรือข้อบกพร่องใดๆ ที่มีอยู่
  • ใช้กุญแจเท่าที่จำเป็นและเลื่อนหนึ่งดุมไปที่เพลาแต่ละอัน หากใช้ฮับ QD หรือ Taper-Lock ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับบูช SureGrip หรือ Taper-Lock
  • สำหรับคัปปลิ้งตัวเว้นระยะให้ใช้วงแหวนความเร็วสูง ติดตั้งวงแหวนหนึ่งวงอย่างหลวมๆ ในแต่ละครึ่งองค์ประกอบ
  • วางตำแหน่งองค์ประกอบครึ่งหนึ่งบนฮับเพื่อกำหนดระยะห่างของฮับที่เหมาะสม หากใช้ชิ้นส่วนตัวเว้นระยะกับวงแหวนความเร็วสูง ให้จับชิ้นส่วนครึ่งตัวทั้งสองบนดุมเพื่อยืนยันว่าวงแหวนไม่พบการรบกวนใดๆ
  • ยึดดุมเข้ากับเพลาให้แน่นเพื่อป้องกันการเคลื่อนใดๆ ในระหว่างขั้นตอนการตั้งศูนย์
  • โดยไม่ต้องหมุนข้อต่อ ให้ใช้คาลิปเปอร์เพื่อวัดจุดที่กว้างที่สุดรอบๆ ดุม ปรับคาลิปเปอร์ไปที่จุดที่แคบที่สุดโดยใช้ฟิลเลอร์เกจ เปลี่ยนตำแหน่งอุปกรณ์จนกว่าค่านี้จะลดลง
  • การใช้ค่าการเยื้องศูนย์ที่ได้รับในขั้นตอนก่อนหน้านี้ ศึกษาการเยื้องเยื้องขนานสูงสุดที่อนุญาต โดยไม่ต้องหมุนเพลา ให้ใช้ขอบตรงรอบๆ ดุมและกำหนดออฟเซ็ตสูงสุดโดยใช้ฟิลเลอร์เกจ หากจำเป็น ให้ปรับเพลาใหม่และตรวจสอบการจัดแนวขนานอีกครั้ง
  • ขันตัวยึดมอเตอร์และอุปกรณ์ขับเคลื่อนให้แน่นตามข้อกำหนดของผู้ผลิต ตรวจสอบการจัดแนวขนานและเชิงมุมอีกครั้ง
  • เมื่อค่าการจัดแนวขนานและเชิงมุมอยู่ภายในพิกัดการบริการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันสกรู สกรูหัวจม และตัวยึดอื่นๆ ทั้งหมดแน่นดีแล้วตามที่ระบุ ตรวจสอบการจัดแนวขนานและเชิงมุมอีกครั้งหลังจากขันให้แน่น
  • ติดตั้งตัวป้องกันข้อต่อตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบการจัดตำแหน่งเป็นระยะ เนื่องจากการทรุดตัวมักทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งอุปกรณ์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแทรกการออกแบบขนาดข้อต่อวัสดุแรงบิดสูงสุดแม็กซ์ RPMภายนอก Dia.ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)ราคา
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus ปลอกสวมข้อต่อ นีโอพรีน ขนาด 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSแยกชิ้นเดียว3Neoprene78 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 92001 7 / 8 "229lbs.-in./rad.฿890
TB WOODS 4JNS ปลอกสวมข้อต่อ นีโอพรีน สูงสุด RPM 7600 OD 2-5/16 นิ้ว ขนาด 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSแยกชิ้นเดียว4Neoprene156 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76002 5 / 16 "458lbs.-in./rad.฿1,177
TB WOODS 5JNS ปลอกสวมข้อต่อ นีโอพรีน สูงสุด RPM 7600, OD 2 15/16 In, Size 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSแยกชิ้นเดียว5Neoprene312 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76002 15 / 16 "916lbs.-in./rad.฿1,909
TB WOODS 6JNS ปลอกสวมข้อต่อ นีโอพรีน สูงสุด RPM 6000 OD 3 3/4 In ขนาด 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSแยกชิ้นเดียว6Neoprene585 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 60003 3 / 4 "1718lbs.-in./rad.฿2,804
TB WOODS 3J ปลอกสวมข้อต่อ, EPDM, RPM สูงสุด 9200, OD 1 7/8 In, แรงบิดสูงสุด 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3Jของแข็งชิ้นเดียว3EPDM78 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 92001 7 / 8 "229lbs.-in./rad.฿525
TB WOODS 4J ปลอกสวมข้อต่อ, EPDM, สูงสุด RPM 7600 OD 2-5/16 นิ้ว ขนาด 4 | AG3ECX 32ZP55 4Jของแข็งชิ้นเดียว4EPDM156 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76002 5 / 16 "458lbs.-in./rad.฿742
TB WOODS 5J ปลอกสวมข้อต่อ, EPDM, สูงสุด RPM 7600, OD 2 15/16 In, Size 5 | AG3ECY 32ZP56 5Jของแข็งชิ้นเดียว5EPDM312 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76002 15 / 16 "916lbs.-in./rad.฿1,501

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS ปลอกข้อต่อ Sure-Flex 7N ขนาด 7 ความเร็วสูงสุด 5250 รอบต่อนาที
฿5,327 / หน่วย