สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัยของ HONEYWELL
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | การเดินทางที่แตกต่างกัน | ความยาวตัวกระตุ้น | วัสดุของตัวเครื่อง | ความสูง | อัตราส่วน IP | การเคลื่อนไหว | คะแนน NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GKEA01L | สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัยใช้งานคีย์คู่ | - | - | เทอร์โม | 3.61 " | 66 | - | 1, 12, 13 | ฿5,991 | |
B | GSAA01B | สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย | 11mm | ตำแหน่งว่าง 1.48 " | สังกะสีหล่อ | 3.23 " | 67 | Pre-Travel - 20 mm, Differential Travel - 11 mm, Positive Opening - 56 mm, Full Travel - 85 องศา | 1, 4, 12, 13 | ฿11,656 | |
C | GSAA22C | สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย | 12mm | ตำแหน่งว่าง 1.99 " | สังกะสีหล่อ | 3.23 " | 67 | Pre-Travel - 20 mm, Differential Travel - 12 mm, Positive Opening - 56 mm, Full Travel - 85 องศา | 1, 4, 12, 13 | ฿29,080 | |
D | FF5-21-DC-03 | สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย | - | - | เอบีเอส | - | 67 | - | - | ฿11,400 | |
E | GSAA01A1B | สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย | องศา 12 | 1.5 " | สังกะสีหล่อ | 3.23 " | 67 | Pre-Travel - 20 มม., เปิดบวก - 32 มม., เดินทางเต็ม - 85 องศา | 1, 4, 12, 13 | ฿13,079 | |
D | FF5-21-DC-10 | สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย | - | - | เอบีเอส | - | 67 | - | - | ฿17,287 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผงควบคุมสัญญาณเตือนไฟไหม้
- ฟิวส์คลาส G
- เครื่องกรองชั่วคราว
- การควบคุมหม้อไอน้ำ
- ชุดติดตั้งเพิ่มเติม LED ป้ายทางออก
- ท่อนิวเมติกส์
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- CHEMTROLS VALVES บอลวาล์วตรวจสอบ
- WESCO เครื่องกว้านขนาดเล็ก
- LOVIBOND ซิลิกา Hr รีเอเจนต์กรดโพรพิลีน Ml 100 Ct
- YG-1 TOOL COMPANY E5011 ซีรี่ส์ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ทรงเหลี่ยมเคลือบ Tylon-Futura
- HOFFMAN แผงสวิง Q Line I Series
- FANTECH สภาพอากาศ
- ALLEGRO SAFETY ถุงลมนิรภัย 12 นิ้ว
- ALLEGRO SAFETY DC COM-PAX-IAL โบลเวอร์พร้อมท่อและท่อ 8 นิ้ว
- SMC VALVES การประกอบอะแดปเตอร์