Honeywell Gkea01l | เซฟตี้อินเตอร์ล็อค 1no 1nc 10a@600v | 11t869 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL GKEA01L Safety Interlock 1NO 1NC 10A @ 600V | AA3RJD 11T869

HONEYWELL GKEA01L อินเตอร์ล็อกนิรภัย 1NO 1NC 10A@600V

In Stock
รายการ: AA3RJD รุ่น: GKEA01Lข้ามอ้างอิง: 11T869
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
฿5,991 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัยใช้งานคีย์คู่
คะแนนการติดต่อ AC100mA ถึง 10A @ 600V
วัสดุของตัวเครื่องเทอร์โม
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT
ประเภทการเชื่อมต่อ30 "x 48"
รูปแบบการติดต่อ1NO, 1NC, การเปิดโดยตรง, Snap Action
ติดต่อวัสดุเงิน
คะแนนการติดต่อ DC100mA ถึง 10A @ 250V
ความลึก1.2 "
วัสดุหัวเทอร์โม
ความสูง3.61 "
อัตราส่วน IP66
คะแนน NEMA1, 12, 13
แรงปฏิบัติการ5 ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 185 องศา F
สไตล์หัวหมุนเปิดด้านหน้าและด้านบน 90 องศาหรือปุ่มตรงเปิดใช้งานตัวกระตุ้นคีย์คำสั่งแยกกัน
ความกว้าง1.2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Enclosure Double Insulated to IEC 536 Class II, Mechanical Life 1,000,000 Operations, Shock 50G per IEC 68-2-27, Vibration 10G per 68-2-6, 0.5 lb. Extraction Force

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นการเดินทางที่แตกต่างกันความยาวตัวกระตุ้นวัสดุของตัวเครื่องความสูงอัตราส่วน IPการเคลื่อนไหวคะแนน NEMAราคา
HONEYWELL FF5-21-DC-03 Interlock Switch 2nc / 2no Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย--เอบีเอส-67--฿11,400
HONEYWELL FF5-21-DC-10 Interlock Switch 2nc / 1no Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย--เอบีเอส-67--฿17,287
HONEYWELL GSAA01A1B สวิตช์อินเตอร์ล็อคนิรภัย อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1Bสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัยองศา 121.5 "สังกะสีหล่อ3.23 "67Pre-Travel - 20 มม., เปิดบวก - 32 มม., เดินทางเต็ม - 85 องศา1, 4, 12, 13฿13,079
HONEYWELL GSAA01B Safety Interlock Switch 1no 1nc 10a @ 600v | AA3WKX 11X226 GSAA01Bสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย11mmตำแหน่งว่าง 1.48 "สังกะสีหล่อ3.23 "67Pre-Travel - 20 mm, Differential Travel - 11 mm, Positive Opening - 56 mm, Full Travel - 85 องศา1, 4, 12, 13฿11,656
HONEYWELL GSAA22C Safety Interlock Switch 2no 2nc 10a @ 600v | AA3WLE 11X240 GSAA22Cสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย12mmตำแหน่งว่าง 1.99 "สังกะสีหล่อ3.23 "67Pre-Travel - 20 mm, Differential Travel - 12 mm, Positive Opening - 56 mm, Full Travel - 85 องศา1, 4, 12, 13฿29,080

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL GKEA01L อินเตอร์ล็อกนิรภัย 1NO 1NC 10A@600V
฿5,991 / หน่วย