ฮันนี่เวลล์ Gsaa01b | เซฟตี้อินเทอร์ล็อคสวิตช์ 1no 1nc 10a@600v | 11x226 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL GSAA01B Safety Interlock Switch 1no 1nc 10a @ 600v | AA3WKX 11X226

HONEYWELL GSAA01B เซฟตี้อินเทอร์ล็อคสวิตช์ 1no 1nc 10a@600v

In Stock
รายการ: AA3WKX รุ่น: GSAA01Bข้ามอ้างอิง: 11X226
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
฿11,656 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
คะแนนการติดต่อ AC100mA ถึง 10A @ 600V
ความยาวตัวกระตุ้นตำแหน่งว่าง 1.48 "
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสีหล่อ
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT
ประเภทการเชื่อมต่อ30 "x 48"
รูปแบบการติดต่อ1NO, 1NC, การเปิดโดยตรง, Snap Action, เสาเดี่ยว
ติดต่อวัสดุเงิน
คะแนนการติดต่อ DC100mA ถึง 10A @ 250V
ความลึก1.65 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน11mm
ความสูง3.23 "
อัตราส่วน IP67
การเคลื่อนไหวPre-Travel - 20 mm, Differential Travel - 11 mm, Positive Opening - 56 mm, Full Travel - 85 องศา
คะแนน NEMA1, 4, 12, 13
แรงปฏิบัติการ3.6 นิ้ว --lb. สูงสุด
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 185 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่าองศา 85
การเดินทางเชิงบวก56mm
ก่อนเดินทาง20mm
สไตล์0.3" dia. ลูกสูบท๊อปพิน
ความกว้าง1.65 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.46
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: EN50041 Body Type, Non Plug-In, Shock 50G per IEC 68-2-27, Vibration 10G per IEC 68-2-26, Mechanical Life 15 Million Operations, FP, OP, OT, PT All to EN50041, Head และฝาครอบยึดด้วยสกรูหัวซ็อกเก็ต TORX (R) (มีให้คนขับ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นการเดินทางที่แตกต่างกันความยาวตัวกระตุ้นวัสดุของตัวเครื่องความสูงอัตราส่วน IPการเคลื่อนไหวคะแนน NEMAราคา
HONEYWELL FF5-21-DC-03 Interlock Switch 2nc / 2no Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย--เอบีเอส-67--฿11,400
HONEYWELL FF5-21-DC-10 Interlock Switch 2nc / 1no Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย--เอบีเอส-67--฿17,287
HONEYWELL GKEA01L Safety Interlock 1NO 1NC 10A @ 600V | AA3RJD 11T869 GKEA01Lสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัยใช้งานคีย์คู่--เทอร์โม3.61 "66-1, 12, 13฿5,991
HONEYWELL GSAA01A1B สวิตช์อินเตอร์ล็อคนิรภัย อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1Bสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัยองศา 121.5 "สังกะสีหล่อ3.23 "67Pre-Travel - 20 มม., เปิดบวก - 32 มม., เดินทางเต็ม - 85 องศา1, 4, 12, 13฿13,079
HONEYWELL GSAA22C Safety Interlock Switch 2no 2nc 10a @ 600v | AA3WLE 11X240 GSAA22Cสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย12mmตำแหน่งว่าง 1.99 "สังกะสีหล่อ3.23 "67Pre-Travel - 20 mm, Differential Travel - 12 mm, Positive Opening - 56 mm, Full Travel - 85 องศา1, 4, 12, 13฿30,921

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL GSAA01B เซฟตี้อินเทอร์ล็อคสวิตช์ 1no 1nc 10a@600v
฿11,656 / หน่วย