Honeywell Ff5-21-dc-10 | อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 2nc/1no Abs | 11t814 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL FF5-21-DC-10 Interlock Switch 2nc / 1no Abs | AA3RHF 11T814

HONEYWELL FF5-21-DC-10 อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 2nc/1no Abs

In Stock
รายการ: AA3RHF รุ่น: FF5-21-DC-10ข้ามอ้างอิง: 11T814
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
฿17,287 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
ความลึกของตัวกระตุ้น2.08 "
ความสูงของตัวกระตุ้น1.14 "
ความกว้างของตัวกระตุ้น0.53 "
วัสดุของตัวเครื่องเอบีเอส
ความยาวของสาย32.8ft
รูปแบบการติดต่อ2NC / 1NO
คะแนนการติดต่อ DC0.3A ที่ 24V
อัตราส่วน IP67
ปิดการตรวจจับระยะทาง0.67 "
ในการตรวจจับระยะทาง0.24 "
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย14 องศาถึง 131 องศา F
สลับความลึก2.04 "
เปลี่ยนความสูง1.1 "
เปลี่ยนความกว้าง0.55 "
ประเภทการสิ้นสุดลวดเปลือย
UPC718349091299

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)18.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.29
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Red ABS resin filled; การสั่นสะเทือน 50Hz ถึง 100Hz; ช็อต 10G

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นการเดินทางที่แตกต่างกันความยาวตัวกระตุ้นวัสดุของตัวเครื่องความสูงอัตราส่วน IPการเคลื่อนไหวคะแนน NEMAราคา
HONEYWELL FF5-21-DC-03 Interlock Switch 2nc / 2no Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย--เอบีเอส-67--฿11,400
HONEYWELL GKEA01L Safety Interlock 1NO 1NC 10A @ 600V | AA3RJD 11T869 GKEA01Lสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัยใช้งานคีย์คู่--เทอร์โม3.61 "66-1, 12, 13฿5,991
HONEYWELL GSAA01A1B สวิตช์อินเตอร์ล็อคนิรภัย อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1Bสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัยองศา 121.5 "สังกะสีหล่อ3.23 "67Pre-Travel - 20 มม., เปิดบวก - 32 มม., เดินทางเต็ม - 85 องศา1, 4, 12, 13฿13,079
HONEYWELL GSAA01B Safety Interlock Switch 1no 1nc 10a @ 600v | AA3WKX 11X226 GSAA01Bสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย11mmตำแหน่งว่าง 1.48 "สังกะสีหล่อ3.23 "67Pre-Travel - 20 mm, Differential Travel - 11 mm, Positive Opening - 56 mm, Full Travel - 85 องศา1, 4, 12, 13฿11,656
HONEYWELL GSAA22C Safety Interlock Switch 2no 2nc 10a @ 600v | AA3WLE 11X240 GSAA22Cสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย12mmตำแหน่งว่าง 1.99 "สังกะสีหล่อ3.23 "67Pre-Travel - 20 mm, Differential Travel - 12 mm, Positive Opening - 56 mm, Full Travel - 85 องศา1, 4, 12, 13฿29,080

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL FF5-21-DC-10 อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 2nc/1no Abs
฿17,287 / หน่วย