Tb Woods 8c134 | Sure-flex Type C Clamp Hub, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง, 8 ขนาด, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.75 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS 8C134 Sure-Flex Type C Clamp Hub เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 8 ขนาด 1.75 นิ้ว Bore Dia. | BB2ECQ

TB WOODS 8C134 ดุมหนีบ Sure-Flex Type C, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง, ขนาด 8, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.75 นิ้ว

In Stock
รายการ: BB2ECQ รุ่น: 8C134
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
฿11,155 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นC ประเภทฮับ
เจาะ Dia1-3 / 4 "
ขนาดเบื่อ1 มม
ความทนทานต่อการเจาะ+0.0005" ถึง +0.0015"
ประเภท Boreเสร็จสิ้นด้วย Keyway
ขนาดตัวยึด3/8-24 NF X 1 1/4 สกรูหนีบ
แรงบิดของสกรู55 ปอนด์.-นิ้ว.
ส่วนประกอบWR0.1411 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ขนาดข้อต่อ8
ความยาวของหน้าแปลน0.90625 "
Hubฮับเพลา
Hub Dia3 7 / 8 "
ความยาวของฮับ1.59 "
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว)3 / 8 "x 3 / 16"
ความยาวถึง Bore2 1 / 2 "
วัสดุเหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม0.094 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม1 องศา
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.02 "
แม็กซ์ RPMÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500
ภายนอก Dia.5 9 / 20 "
ประเภทสินค้าSure-Flex Type C แคลมป์ฮับ
แรงบิดสูงสุด1475 ปอนด์.-นิ้ว.
ตั้งระยะสกรู9 / 16 "
กำหนดขนาดสกรู5 / 16-18 UNC
เซ็ตสกรู5 / 16-18 UNC
ความยาวสกรู1 1 / 4 "
ที่ตั้งสกรูเหนือ Keyseat
ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู13 ปอนด์.-นิ้ว.
ความยาวฮับ SF1.59 "
ขนาด8
แรงบิดนิวตันเมตร 1028
น้ำหนักปอนด์ 6.5

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.93

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อเจาะ Diaขนาดเบื่อHub Diaความยาวของฮับความยาวถึง Boreแม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุมสูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)ราคา
TB WOODS 6C118 Sure-Flex Type C แคลมป์ฮับ เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 6 ขนาด 1.125 นิ้ว Bore Dia. | AK4AMR 6C11861-1 / 8 "1 มม3"1.16 "1 15 / 16 "0.07 "0.015 "฿8,123
RFQ
TB WOODS 8C178 ดุมหนีบ Sure-Flex Type C เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง ขนาด 8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 1.875 นิ้ว | AK4AMT 8C17881-7 / 8 "1 มม3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "฿11,155
RFQ
TB WOODS 8C218 Sure-Flex Type C แคลมป์ฮับ เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 8 ขนาด 2.125 นิ้ว Bore Dia. | AK4AMU 8C21882-1 / 8 "2 มม3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "฿11,155
RFQ
TB WOODS 9C158 ดุมหนีบ Sure-Flex Type C เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง ขนาด 9 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 1.625 นิ้ว | AK4AMV 9C15891-5 / 8 "1 มม4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "฿13,546
RFQ
TB WOODS 9C218 Sure-Flex Type C แคลมป์ดุม เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง ขนาด 9 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 2.125 นิ้ว | AK4AMW 9C21892-1 / 8 "2 มม4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "฿13,546
RFQ
TB WOODS 10C158 ดุมหนีบ Sure-Flex Type C เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง ขนาด 10 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 1.625 นิ้ว | AK4AMX 10C158101-5 / 8 "1 มม5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "฿17,176
RFQ
TB WOODS 10C238 Sure-Flex Type C แคลมป์ฮับ เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง ขนาด 10 ซม. 2.375 นิ้ว Bore Dia. | AK4AMY 10C238102-3 / 8 "2 มม5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "฿17,176
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS 8C134 ดุมหนีบ Sure-Flex Type C, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง, ขนาด 8, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.75 นิ้ว
฿11,155 / หน่วย