Tb Woods 9cmpb | Sure-flex Type C Clamp Hub, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง, 9 ขนาด, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.625 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS 9CMPB ดุมหนีบ Sure-Flex Type C เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง ขนาด 9 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 1.625 นิ้ว | BB3WKM

TB WOODS 9CMPB Sure-Flex Type C แคลมป์ฮับ เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง ขนาด 9 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.625 นิ้ว

In Stock
รายการ: BB3WKM รุ่น: 9CMPB
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
฿13,546 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นC ประเภทฮับ
เจาะ Dia1-5 / 8 "
ขนาดเบื่อ1 มม
ความทนทานต่อการเจาะ+0.0005" ถึง +0.0015"
ประเภท Boreเจาะเสร็จแล้ว
ขนาดตัวยึด3/8-24 NF X 1 1/4 สกรูหนีบ
แรงบิดของสกรู55 ปอนด์.-นิ้ว.
ส่วนประกอบWR0.2758 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ขนาดข้อต่อ9
ความยาวของหน้าแปลน1.03125 "
Hubฮับเพลา
Hub Dia4 1 / 4 "
ความยาวของฮับ1.97 "
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว)ไม่มี KS เหมาะสำหรับการ reboring
ความยาวถึง Bore3"
วัสดุเหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม0.109 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม1 องศา
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.025 "
แม็กซ์ RPMÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3750
ภายนอก Dia.1 1 / 2 "
ประเภทสินค้าSure-Flex Type C แคลมป์ฮับ
แรงบิดสูงสุด2340 ปอนด์.-นิ้ว.
ตั้งระยะสกรู1 / 2 "
กำหนดขนาดสกรู5 / 16-18 UNC
เซ็ตสกรู5 / 16-18 UNC
ความยาวสกรู1"
ที่ตั้งสกรูเหนือ Keyseat
ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู13 ปอนด์.-นิ้ว.
ความยาวฮับ SF1.97 "
น้ำหนัก£ 9.8

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.41

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อเจาะ Diaขนาดเบื่อHub Diaความยาวของฮับความยาวถึง Boreแม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุมสูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)ราคา
TB WOODS 6C118 Sure-Flex Type C แคลมป์ฮับ เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 6 ขนาด 1.125 นิ้ว Bore Dia. | AK4AMR 6C11861-1 / 8 "1 มม3"1.16 "1 15 / 16 "0.07 "0.015 "฿8,123
RFQ
TB WOODS 8C178 ดุมหนีบ Sure-Flex Type C เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง ขนาด 8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 1.875 นิ้ว | AK4AMT 8C17881-7 / 8 "1 มม3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "฿11,155
RFQ
TB WOODS 8C218 Sure-Flex Type C แคลมป์ฮับ เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 8 ขนาด 2.125 นิ้ว Bore Dia. | AK4AMU 8C21882-1 / 8 "2 มม3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "฿11,155
RFQ
TB WOODS 9C158 ดุมหนีบ Sure-Flex Type C เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง ขนาด 9 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 1.625 นิ้ว | AK4AMV 9C15891-5 / 8 "1 มม4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "฿13,546
RFQ
TB WOODS 9C218 Sure-Flex Type C แคลมป์ดุม เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง ขนาด 9 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 2.125 นิ้ว | AK4AMW 9C21892-1 / 8 "2 มม4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "฿13,546
RFQ
TB WOODS 10C158 ดุมหนีบ Sure-Flex Type C เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง ขนาด 10 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 1.625 นิ้ว | AK4AMX 10C158101-5 / 8 "1 มม5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "฿17,176
RFQ
TB WOODS 10C238 Sure-Flex Type C แคลมป์ฮับ เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง ขนาด 10 ซม. 2.375 นิ้ว Bore Dia. | AK4AMY 10C238102-3 / 8 "2 มม5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "฿17,176
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS 9CMPB Sure-Flex Type C แคลมป์ฮับ เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง ขนาด 9 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.625 นิ้ว
฿13,546 / หน่วย