TB WOODS A5C20_2G A5C/B5C Form Flex Coupling, ขนาด 20, 2200 ปอนด์-นิ้ว แรงบิด
รายการ: CE6DQV
รุ่น: A5C20_2G
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อที่ยืดหยุ่น |
มุมไม่ตรงแนว | 1 องศา |
ขนาดข้อต่อ | 20 |
มิติ A | 4.08 " |
มิติ F | 1.32 " |
มิติ G | 0.34 " |
ขนาด H | 2.4 " |
มิติ J | 2.3 " |
ฟรี End Float +/- | 0.055 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
สูงสุด เบื่อ | 1.63" , 2 1/8" |
แม็กซ์ ขนาด @ 1500 RPM | 79 " |
แม็กซ์ ขนาด @ 1800 RPM | 72 " |
ประเภทสินค้า | A5C / B5C |
แรงบิดสูงสุด | 2200 ปอนด์.-นิ้ว. |
รุ่น | ฟรี End Float +/- | มุมไม่ตรงแนว | ขนาดข้อต่อ | สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | สูงสุด เบื่อ | แม็กซ์ ขนาด @ 1500 RPM | แม็กซ์ ขนาด @ 1800 RPM | มิติ A | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5C20_2R | 0.055 " | 1 องศา | 20 | 1 องศา / แพ็คดิสก์ | 1.63" , 2 1/8" | 84 " | 84 " | 4.08 " | - | RFQ
|
A5C25_2G | 0.06 " | 1 องศา | 25 | - | 2 1/2" , 2" | 78 " | 71 " | 4.95 " | - | RFQ
|
A5C25_2R | 0.06 " | 1 องศา | 25 | - | 2 1/2" , 2" | 83 " | 83 " | 4.95 " | - | RFQ
|
A5C30_3B | 0.065 " | 1 องศา | 30 | 1 องศา / แพ็คดิสก์ | 2 7/8" , 2.38" | 130 " | 122 " | 5.63 " | - | RFQ
|
A5C30_3R | 0.065 " | 1 องศา | 30 | - | 2 7/8" , 2.38" | 117 " | 107 " | 5.63 " | - | RFQ
|
A5C35_4B | 0.085 " | 1 องศา | 35 | - | 2.88" , 3 3/4" | 147 " | 140 " | 6.63 " | - | RFQ
|
A5C35_4R | 0.085 " | 1 องศา | 35 | 1 องศา / แพ็คดิสก์ | 2.88" , 3 3/4" | 135 " | 123 " | 6.63 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.