TB WOODS AR25 AR Form Flex Coupling, ขนาด 25, 3800 ปอนด์-นิ้ว แรงบิด 5500 รอบต่อนาที
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อที่ยืดหยุ่น |
มุมไม่ตรงแนว | 1 องศา |
ขนาดข้อต่อ | 25 |
มิติ A | 4.95 " |
มิติข้อมูล B | 3.69 " |
มิติ D | 0.45 " |
มิติ F | 1.62 " |
ขนาด H | 2.8 " |
มิติ J | 1" |
ฟรี End Float +/- | 0.03 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ความเฉื่อย | 20.4 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
สูงสุด เบื่อ | 2 ", 2.56" |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 5500 |
แรงบิด O / L สูงสุด | 7600 ปอนด์.-นิ้ว. |
ประเภทสินค้า | AR |
แรงบิดสูงสุด | 3800 ปอนด์.-นิ้ว. |
น้ำหนัก | ปอนด์ 7.01 |
รุ่น | ฟรี End Float +/- | ขนาดข้อต่อ | มิติ A | ความเฉื่อย | สูงสุด เบื่อ | แม็กซ์ RPM | แรงบิด O / L สูงสุด | น้ำหนัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARXNUMX | 0.02 " | 10 | 3.19 " | 2.35 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 1 1/4" , 1.63" | รอบต่อนาที 7500 | 1600 ปอนด์.-นิ้ว. | ปอนด์ 1.96 | - | RFQ
|
ARXNUMX | 0.021 " | 15 | 3.65 " | 4.62 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 1 3/4" , 1.38" | รอบต่อนาที 6700 | 3150 ปอนด์.-นิ้ว. | £ 2.98 | - | RFQ
|
ARXNUMX | 0.027 " | 20 | 4.08 " | 7.48 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 1.69 ", 2.13" | รอบต่อนาที 6200 | 4400 ปอนด์.-นิ้ว. | ปอนด์ 4.07 | - | RFQ
|
ARXNUMX | 0.032 " | 30 | 5.63 " | 41.5 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 2.38 ", 2.88" | รอบต่อนาที 5000 | 13860 ปอนด์.-นิ้ว. | £ 10.8 | - | RFQ
|
ARXNUMX | 0.042 " | 35 | 6.63 " | 88.3 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 2.94" , 3 3/4" | รอบต่อนาที 4400 | 22680 ปอนด์.-นิ้ว. | £ 17.2 | - | RFQ
|
ARXNUMX | 0.015 " | 5 | 2.65 " | 0.96 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 0.88 ", 1.19" | รอบต่อนาที 8500 | 600 ปอนด์.-นิ้ว. | ปอนด์ 1.24 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.