Tb Woods We3h138 | ดุม Bts Dura-flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด We3 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.375 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS WE3H138 ดุม BTS Dura-Flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด WE3 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.375 นิ้ว | AA6YJV 15E644

TB WOODS WE3H138 ดุมล้อ BTS Dura-Flex เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ขนาด WE3 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.375 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA6YJV รุ่น: WE3H138ข้ามอ้างอิง: 15E644

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿5,952 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฮับข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น
รูปแบบตัวWE3
เจาะ Dia1-3 / 8 "
ขนาดเบื่อ1 มม
ความทนทานต่อการเจาะ+0.0005" ถึง +0.0015"
ประเภท Boreเสร็จสิ้นด้วย Keyway
ขนาดข้อต่อWE3
ประเภทองค์ประกอบศูนย์กลางการเชื่อมต่อยาง
ความสูง2.32 "
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
HubShaft Hub เบื่อกับขนาด
Hub Dia2.32 "
Hub นอก Dia2.32 "
ความกว้างของฮับ1 1 / 2 "
เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมจำนวนมากรวมถึงปั๊มมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว)5/16 x 5 32
รูกุญแจ5 / 16 "x 5 / 32"
ความยาวรูกุญแจ1.50 ใน
ความกว้างของรูกุญแจ5 / 16 "
ความยาวถึง Bore1.5 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม4 องศา
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)1 / 16 "
แม็กซ์ RPMรอบต่อนาที 7500
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 ถึง 200 องศา ฉ
ภายนอก Dia.2.32 "
ประเภทสินค้าดุรา-เฟล็กซ์ บีทีเอส ฮับ
แรงบิดสูงสุดปอนด์ 365
กำหนดขนาดสกรู1 / 4-20 UNC-2B
เซ็ตสกรู1 / 4-20 UNC-2B
ความยาวสกรู1 / 4 "
ที่ตั้งสกรูOne Over รูกุญแจ
ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู7"
น้ำหนักปอนด์ 0.7
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHub นอก Diaรูปแบบตัวเจาะ Diaรูกุญแจความกว้างของรูกุญแจความยาวถึง Boreสูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมสูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)ราคา
TB WOODS WE2H58 ดุม BTS Dura-Flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด WE2 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.625 นิ้ว | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 องศา1 / 16 "฿4,536
TB WOODS WE2H118 ดุม BTS Dura-Flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด WE2 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.125 นิ้ว | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 องศา1 / 16 "฿4,883
TB WOODS WE2H78 ดุม BTS Dura-Flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด WE2 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.875 นิ้ว | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 องศา1 / 16 "฿4,778
TB WOODS WE2H1 ดุม BTS Dura-Flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด WE2 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 นิ้ว | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 องศา1 / 16 "฿4,958
TB WOODS WE3H58 ดุม BTS Dura-Flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด WE3 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.625 นิ้ว | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 องศา1 / 16 "฿6,233
TB WOODS WE3H78 ดุม BTS Dura-Flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด WE3 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.875 นิ้ว | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 องศา1 / 16 "฿5,601
TB WOODS WE3H1 ดุม BTS Dura-Flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด WE3 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 นิ้ว | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 องศา1 / 16 "฿5,982

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS WE3H138 ดุมล้อ BTS Dura-Flex เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ขนาด WE3 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.375 นิ้ว
฿5,952 / หน่วย