ชิ้น | Taper Lock ฮับข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น |
ประเภท Bore | เรียวล็อคบูช |
ปลอก | TL1108 |
ขนาดบูช | TL1108 |
ขนาดข้อต่อ | WE5 |
ประเภทองค์ประกอบ | ยาง Coupling Taper-Lock Hub |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 1150 รอบต่อนาที | 17 |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 18 |
อัตรา HP ที่ 1750 รอบต่อนาที | 26 |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 300 รอบต่อนาที | 4.4 |
อัตรา HP ที่ 3450 รอบต่อนาที | 51 |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 50 รอบต่อนาที | 0.73 |
อัตรา HP ที่ 690 รอบต่อนาที | 10 |
อัตรา HP ที่ 870 รอบต่อนาที | 13 |
Hub | ดุมเพลา TL บุช |
Hub Dia | 80 มม |
วัสดุฮับ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
Hub นอก Dia | 80 " |
ประเภทฮับ | ดุมเพลา TL บุช |
ความกว้างของฮับ | 22 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 4 องศา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 1.6 " |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 7500 |
ประเภทสินค้า | ดุมล้อ Dura-Flex Taper-Lock |
แรงบิดสูงสุด | 105 |
ขนาด | WE5 |
อุณหภูมิ คะแนน | -40 ถึง 93 องศา C. |
ชนิดภาพเขียน | Standard
|