ชิ้น | องค์ประกอบการเชื่อมต่อโดนัท |
รูปแบบตัว | WES2 |
ขนาดตัวยึด | 1 / 4-20 UNC x 3/8 |
แรงบิดของสกรู | 17 ปอนด์-ฟุต |
ขนาดข้อต่อ | WE2 |
องค์ประกอบภายนอก Dia. | 3.7 " |
ประเภทองค์ประกอบ | องค์ประกอบข้อต่อยาง |
ความกว้างขององค์ประกอบ | 5.72 " |
ความสูง | 3.7 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 1150 รอบต่อนาที | 3.47 |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 3.62 |
อัตรา HP ที่ 1750 รอบต่อนาที | 5.28 |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 300 รอบต่อนาที | . 90 |
อัตรา HP ที่ 3450 รอบต่อนาที | 10.40 |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 50 รอบต่อนาที | . 15 |
อัตรา HP ที่ 690 รอบต่อนาที | 2.08 |
อัตรา HP ที่ 870 รอบต่อนาที | 2.62 |
แทรกการออกแบบ | เว้นวรรค |
แทรกวัสดุ | ยูรีเทน Polyether / เหล็ก |
แทรกประเภท | มทล |
ความยาว | 5.72 " |
วัสดุ | ยูรีเทน Polyether |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 4 องศา |
แม็กซ์ เอชพี | 22.61 |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 1 / 16 " |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 7500 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -40 ถึง 200 องศา ฉ |
ภายนอก Dia. | 3.7 " |
ประเภทสินค้า | องค์ประกอบ Dura-Flex |
แรงบิดสูงสุด | 190 ปอนด์.-นิ้ว. |
ขนาด | WE2 |
ความแข็ง | 3170lbs.-in./rad. |
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์) | 3,170 lb-in / rad |
UPC | 698672118835 |
น้ำหนัก | £ 1.6 |