TE-CO PWS-6900 ปากกาจับชิ้นงานมิลลิ่ง 6 นิ้ว Single Station
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มิลลิ่ง Vise |
ฐาน | คงที่ |
เตียง / ฐาน | 2.875 |
แรงหนีบ | £ 8200 |
เปิดกราม | 9" |
กรามจาน | SQUARE เป็น 0.001 |
ความกว้างของขากรรไกร | 5.94 " |
ความสูงโดยรวม | 4.625 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 17.206 " |
ความลึกในลำคอ | 1.75 " |
ชนิดภาพเขียน | คู่มือการใช้งาน 6 "Single-Station Vise |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8466208020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงหนีบ | เปิดกราม | ความกว้างของขากรรไกร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความลึกในลำคอ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS-8110 | £ 12,000 | 11 " | 8" | 5.51 " | 21.81 " | 2.2 " | คู่มือการใช้งาน 8 "Single-Station Vise | ฿100,913 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.